Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS COWM510 Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2276156-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     COWM510
EAN/GTIN:
     4003318891649
Suchbegriffe:
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
co-melder abus
co melder
ABUS COWM510 Kohlenmonoxid-Melder batteriebetrieben detektiert Kohlenmonoxid

CO-Warnmelder

Zur Detektion von Kohlenmonoxid in privaten Haushalten;Für den Einsatz in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer etc.) geeignet;Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen;Wand- oder Standmontage

Überall dort, wo es im Wohnbereich Verbrennungseinrichtungen wie offene Kamine, Gasthermen, Durchlauferhitzer, Ölheizungen etc. gibt, kann das unsichtbare, geruchlose und tödliche Gas Kohlenmonoxid auftreten.

Die Vergiftungserscheinungen reichen von Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu Bewusstlosigkeit und Tod. Für die Detektion dieses Gases ist der ABUS COWM510 konzipiert. Er alarmiert bereits bei geringen, aber dennoch gesundheitsschädlichen CO-Konzentrationen in der Raumluft mit einem 85 Dezibel lauten Alarmton und einer optischen Warnanzeige. Ausgestattet mit einem elektrochemischen Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer ist der nach EN50291-1 geprüfte COWM510 sowohl für die Wand- als auch für die Standmontage geeignet. Zudem verfügt das Produkt sowohl über eine Batterie-Anzeige als auch über eine Testfunktion. Durch das unauffällige und zeitlose Design lässt sich der mit zwei AA-Batterien betriebene COWM510 diskret in Wohnräume integrieren.

Ausstattung:
10 Jahre Sensor-Lebensdauer (elektrochemisch);Display mit Anzeige der CO-Konzentration;Inkl. Selbsttest-Funktion und Spannungsüberwachung;Akustische und optische Alarmierung;85 dBA lauter Alarmton;Erfassungsbereich: bis 60 m²;2x1,5V Alkaline AA Batterien;Zeigt an, wenn die Batterieleistung sinkt ("low-batt"-Signalisierung);Geprüft und zertifiziert nach EN50291-1:2010+A1:2012;Betriebstemperatur -20° - +50°

Technische Daten:
Alarm bei Gas/Gasmenge: 50 ppm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · detektiert: Kohlenmonoxid

Lieferumfang:
1x ABUS CO-Warnmelder COWM510,2x 1,5 V Alkaline AA Batterie,1x Bedienungsanleitung,1x Installationsmaterial

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
detektiert:
Kohlenmonoxid
Marke:
ABUS
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Alarm bei Gas/Gasmenge:
50 ppm
Produkt-Art:
Kohlenmonoxid-Melder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: ABUS, COWM510, Gaswarngerät, Kohlenmonoxid Melder
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 38,27*
€ 50,99*
€ 4,00*
ab € 39,42*
€ 51,38*
3 Tage
1
€ 6,90*
ab € 39,81*
€ 51,76*
Lager 102
148
Frei Haus
ab € 40,15*
€ 51,93*
9 Tage
3
€ 6,99*
ab € 41,64*
€ 53,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,93*
€ 61,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,09*
€ 60,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,42*
€ 57,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,21*
€ 54,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,15*
€ 47,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 4,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.