Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-A489382 Herst.-Nr.: COWM510 EAN/GTIN: 4003318891649 |
| |
|
| | |
| Überall dort, wo es im Wohnbereich Verbrennungseinrichtungen wie offene Kamine, Gasthermen, Durchlauferhitzer, Ölheizungen etc. gibt, kann das unsichtbare, geruchlose und tödliche Gas Kohlenmonoxid auftreten.
Die Vergiftungserscheinungen reichen von Kopfschmerzen und Schwindel bis hin zu Bewusstlosigkeit und Tod. Für die Detektion dieses Gases ist der ABUS COWM510 konzipiert. Er alarmiert bereits bei geringen, aber dennoch gesundheitsschädlichen CO-Konzentrationen in der Raumluft mit einem 85 Dezibel lauten Alarmton und einer optischen Warnanzeige. Ausgestattet mit einem elektrochemischen Sensor mit 10 Jahren Lebensdauer ist der nach EN50291-1 geprüfte COWM510 sowohl für die Wand- als auch für die Standmontage geeignet. Zudem verfügt das Produkt sowohl über eine Batterie-Anzeige als auch über eine Testfunktion. Durch das unauffällige und zeitlose Design lässt sich der mit zwei AA-Batterien betriebene COWM510 diskret in Wohnräume integrieren. Features: Zur Detektion von Kohlenmonoxid in privaten Haushalten;Für den Einsatz in Räumen mit Verbrennungseinrichtungen (offener Kamin, Gastherme, Durchlauferhitzer etc.) geeignet;Warnt bereits vor geringen CO-Konzentrationen;Wand- oder Standmontage Lieferumfang: 1x ABUS CO-Warnmelder COWM510 + 2x 1,5 V Alkaline AA Batterie + 1x Bedienungsanleitung + 1x Installationsmaterial Weitere Informationen: | | detektiert: | Kohlenmonoxid | Alarm bei Gas/Gasmenge: | 50 ppm | Stromversorgung: | batteriebetrieben | Produkt-Art: | Kohlenmonoxid-Melder |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04003318891649, ABUS, Gaswarngerät |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 39,35* | € 51,54* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 39,54* | € 52,39* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 40,22* | € 52,56* | | | | | | | | | | € 6,95* | ab € 41,49* | € 54,49* | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 41,71* | € 54,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|