Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

X-WATCH EuroChamp Smartwatch 24 mm Schwarz, Rot, Gold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280351-BP
Hersteller:
     X-WATCH
Herst.-Nr.:
     54054
EAN/GTIN:
     4260449572681
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
X-WATCH EuroChamp Fitnesstracker 54054

3 Armbänder inklusive (1x schwarz, 1x weiß, 1x schwarz-rot-gold)
14 Tage Akkulaufzeit
IP68 wasserfest
Basisfunktionen auch ohne Smartphone nutzbar
Schrittzähler
Distanzrechner
Kalorienrechner
Benachrichtigungen

Die clevere Euro Champ Fitnessuhr für Android & iOS

SMART IHRE TÄGLICHE ROUTINE ERFASSEN: Mit der Euro Champ Smartwatch erhalten Sie im Handumdrehen den vollen Überblick über ihre täglichen Aktivitäten. Die wahrscheinlich günstigste Smartwatch auf dem Markt kann alle wichtigen Daten wie gelaufene Schritte, zurückgelegte Distanz und verbrannte Kalorien erfassen. Außerdem wird Ihr Schlaf aufgezeichnet, Ihre Schlafqualität ausgewertet und anschaulich in der App dargestellt. Dieses preiswerte Wearable ist garantiert die richtige Wahl für alle smarten Nutzer.


ALLE BENACHRICHTIGUNGEN AUF IOS & ANDROID: Ihre Euro Champ Smartwatch ist sowohl mit Android (Version 6.0 und neuer) als auch iOS (Version 8 und neuer) kompatibel und zeigt Ihnen in Echtzeit eine Vielzahl von Nachrichten an. Ganz egal ob Anrufanzeige, SMS, Social Networks, Bundesliga Apps (WhatsApp, Facebook, Twitter, etc.), oder auch die praktische Suchfunktion. Mit diesem Fitnessarmband am Handgelenk sind Sie stets auf dem neusten Stand und Ihr Handy kann auch mal in der Hosentasche bleiben.


EINFACHE EINRICHTUNG UND BENUTZUNG: Scannen Sie den QR-Code und lassen Sie sich Schritt für Schritt durch die Einrichtung Ihres Smart Fitnessarmbandes leiten. Dank des unglaublichen Akkus können Sie sich stets auf Ihr Euro Champ Modell verlassen und es bis zu 14 Tage nutzen, ohne aufladen zu müssen. Mittels einfacher OTA Updates halten Sie Ihre Smartwatch zudem leicht auf dem neusten Stand der Software.

SCHLAFANALYSE: Durch diese nützliche Funktion behalten Sie die Qualität Ihres Schlafes jederzeit im Blick. Ein gesunder Schlaf und eine ausreichende Schlaflänge sind der Schlüssel für ein gesundes, ganzheitliches und zufriedenes Leben. Mit Hilfe Ihrer Euro Champ Smartwatch wachen Sie morgens stets motiviert und ausgeruht auf.


DIE ESSENZIELLEN FUNKTIONEN: Entscheiden Sie sich für eines von 4 sportlichen Watchfaces / Zeitanzeigen Designs und stellen einen Alarm, um sich an wichtige Dinge zu erinnern. Nutzen Sie den Bewegungsreminder und lassen Sie sich alle Details auf dem kompakten Bildschirm der Euro Champ dezent direkt am Handgelenk anzeigen. Nutzen Sie den Kamerafernauslöser, um ein Gruppenfoto mit Freunden und Familie zu schießen und setzen Sie sich ein tägliches Schrittziel.

SCHNELLWECHSELARMBAND:
Das Schnellwechselsystem ermöglich es Ihnen im Handumdrehen verschiedene Armbandvarianten zu auszutauschen. Im Paket sind 2 zusätzliche Armbänder aus komfortablen soft Silikon enthalten.

Funktionen im Überblick
Die Vorteile der Euro Champ Smartwatch auf einen Blick:
• Sportliches Design
• Datum-/Zeitanzeige Touch-Point-Steuerung
• Batteriestandsanzeige
• Anti Lost Funktion / Armband Finder
• Kamerafernauslöser
• Firmwareupdates über APP (OTA)
• Schlafanalyse
• Bewegungserinnerung / Activity Reminder
• Wecker / Erinnerung stellen
• Tägliches Schrittziel definierbar
• Kalorientracker
• Schrittzähler
• Schlaf- und Fitnesshistorie per App*
• 4 verschiedene Watchfaces / Zeitanzeigen Designs
• Display Helligkeit regulierbar
• Benachrichtigungen wie Anrufe, SMS oder WhatsApp Kalendereinträge, E-Mail

Ausstattung:
• USB Ladekabel: inklusive
• Unterstützte Betriebssysteme: Android 6.0 und neuer, iOS 8 und neuer
• Bluetooth Version: 4.0 BLE
• Abmessungen (Uhr) 240 x 39 x 10,5 mm
• IP68 Wasserfest
• Batterielaufzeit: bis zu 14 Tage

Technische Daten:
Akku-Kapazität: 120 mAh · Akku-Technologie: Li-Ion · Farbe (Armband): Schwarz,Rot,Gold · Funktionen (Wearables): Anruf & SMS-Benachrichtigung,Distanz,Bewegungserinnerung,Kalorienverbrauch,Schritte,Uhrzeit/Datum,Wecker,Schlafdauer,Schlafphasen Analyse · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gehäusegröße (Wearables): 24 mm · Modell Smartwatches: EuroChamp · Produkt-Art: Smartwatch

Lieferumfang:
Inkl. USB-Ladestation, Sicherheitshinweise, Quickstart Guide

Systemvoraussetzungen:
iOS (Version 8 oder neuer), Android (Version 6 oder neuer)

Hinweis:
*Hinweis: Ihre Smartwatch kann mithilfe einer Vielzahl von Android- oder iOS-App mit Ihrem Smartphone verbunden werden. Dabei können personenbezogene Daten (Sensordaten wie z.B. Standortdaten etc.) verarbeitet werden. Wir sind weder Entwickler noch Betreiber dieser Apps und haben so weder Einfluss noch Zugriffsmöglichkeiten auf die dabei verarbeiteten Daten. Bitte lesen Sie sich vor jeder Installation einer App die im App-Store hinterlegten Datenschutzinformation des jeweiligen Betreibers sorgfältig durch.
Weitere Informationen:
Akku-Technologie:
Li-Ion
Bluetooth Version:
4.0
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Marke:
X-WATCH
Anwendungsbereich (Smart Home):
Gadgets & Gesundheit
Funktionen (Wearables):
Anruf & SMS-Benachrichtigung | Distanz | Bewegungserinnerung | Kalorienverbrauch | Schritte | Uhrzeit/Datum | Wecker | Schlafdauer
Gehäusegröße (Wearables):
24 mm
Modell Smartwatches:
EuroChamp
Farbe (Armband):
Schwarz | Rot | Gold
Akku-Kapazität:
120 mAh
Produkt-Art:
Smartwatch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: bluetooth uhr, X-WATCH, 54054, EuroChamp, Pulsuhr, Sportuhr
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,76*
€ 23,72*
Lager 102
34
Frei Haus
ab € 17,15*
€ 23,73*
6 Tage
34
€ 6,99*
ab € 31,47*
€ 42,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,73*
€ 28,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,30*
€ 27,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,13*
€ 26,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,61*
€ 24,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.