Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hellum LED Lichtervorhang-System-Erweiterung Warmweiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280386-BP
Hersteller:
     Hellum
Herst.-Nr.:
     555172
EAN/GTIN:
     4001233555172
Suchbegriffe:
Lichterhimmel
Lichternetz
Lichtervorhang
Weihnachtsbeleuchtung
Hellum LED Lichtervorhang-System-Erweiterung Warmweiß

Hellum 555172 LED - Netz, verlängerbar, LED - System Profi

Flexibles, energiesparendes System für den Auflenbereich
Alle Lichterketten, Eislichtvorhänge und Zubehörteile sind untereinander kompatibel
Erweiterbar bis maximal 100m oder 1500 LED

Alle Artikel des Hellum Lichterkettensystems sind miteinander kompatibel. Pro Netzstecker können bis zu 800 Brennstellen betrieben werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einsatzbereich: Innen/Außen · Kabelfarbe: Grün · Leuchtfarben: Warmweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 300 cm · Produktabmessung, Höhe: 300 cm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben

Hinweis:
Die Zuleitung ist nicht enthalten und muss separat bestellt werden.
Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Abmessungen:
(B x H) 300 cm x 300 cm
Produktabmessung, Höhe:
300 cm
Produktabmessung, Breite:
300 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Hellum
Anzahl Leuchtmittel:
208
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Warmweiß
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Einsatzbereich:
Innen/Außen
Produkt-Art:
Lichtervorhang-System-Erweiterung
Weitere Suchbegriffe: hellum weihnachtsbeleuchtung, weihnachtsbeleuchtung, 04001233555172, Hellum, 555172, Lichterketten
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,00*
ab € 76,14*
€ 97,46*
1
€ 4,00*
ab € 73,94*
€ 97,49*
6
€ 5,95*
ab € 84,06*
€ 102,41*
Lager 102
1
1
Frei Haus
ab € 85,67*
€ 110,35*
7 Tage
1
1
Frei Haus
ab € 162,76*
€ 201,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,35*
€ 131,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,26*
€ 130,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,19*
€ 115,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,67*
€ 101,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 11,57*
Sonstiges
Sygonix
SY-5169076
ab € 2,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.