Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-5169076 Steckerbox Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2584538-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-5169076
EAN/GTIN:
     4064161218748
Suchbegriffe:
Gartensteckdose
Montageplatte
Kabelsafe
Steckerbox
Sygonix SY-5169076 Steckerbox Grün

Sygonix Steckerbox grün

Wasserfest (IP54)
Schützt die elektrischen Kontakte von Verlängerungskabeln
Ideal für die Verwendung elektrischer Geräte im Freien zu jeder Jahreszeit

Idealer Schutz vor Wasser, Schnee, ungewolltem Trennen der Steckerverbindung, sowie vor Verschmutzung und Beschädigung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Einsatzort: Außenbereich,Innenbereich · Herstellerfarbe: Grün · Material: Plastik · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Ø: 67 mm

Lieferumfang:
1x wasserfestes Steckergehäuse

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Grün
Produktabmessung, Ø:
67 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Sygonix
Farbe:
grün
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Material:
Plastik
Einsatzort:
Außenbereich | Innenbereich
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Steckerbox
Weitere Suchbegriffe: gartensteckdose, Sygonix, SY-5169076, stromverteiler garten, Energieverteiler, Gartenstrom
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
927
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,68*
€ 4,00*
ab € 2,50*
€ 4,02*
€ 3,50*
ab € 27,51*
€ 37,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,09*
€ 3,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,84*
€ 3,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.