Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 99947 CC Driver 4fach Verteiler Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280487-BP
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     99947
EAN/GTIN:
     4000870999479
Suchbegriffe:
DMX-Splitter
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Paulmann 99947 CC Driver 4fach Verteiler Weiß

Clever Connect Driver max.25W 12V DC incl 4fach Verteiler Weiß

Energieeffizientes elektronisches Vorschaltgerät mit langer Lebensdauer
Inklusive Zuleitung mit Eurostecker
Einfaches Stecksystem zur problemlosen Montage

Der Driver mit einer Leistung bis max. 25W versorgt die Leuchten mit Strom. Clever Connect bietet individuelle Möbelbeleuchtung in einem System. Leuchten, Driver und Zubehör sind frei zusammenstellbar und einfach zu montieren. Die TunableWhite-Funktion verbindet „Arbeiten“ und Wohlfühlen“ als Lichtstimmung. Dank unbegrenzter Leitungslänge, kann das System ständig erweitert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 25 W · Produktabmessung, Breite: 81 mm · Produktabmessung, Höhe: 19 mm · Produktabmessung, Tiefe: 30 mm · Raum (Lampen): Arbeitszimmer,Kinderzimmer,Küche,Schlafzimmer,Wohn-/Esszimmer · Schutzklasse: II

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 81 x 19 x 30 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Tiefe:
30 mm
Produktabmessung, Höhe:
19 mm
Produktabmessung, Breite:
81 mm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Paulmann
Anzahl Leuchtmittel:
1
Lebensdauer circa:
30000 h
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lampen-Besonderheiten:
Dimmbar
Raum (Lampen):
Arbeitszimmer | Kinderzimmer | Küche | Schlafzimmer | Wohn-/Esszimmer
Leistung je Leuchtmittel:
25 W
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
25 W
Schutzklasse:
II
Produkt-Art:
4fach Verteiler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Netztrafo, Netztransformator, Trafo, Transformator, paulmann led treiber, led treiber, Paulmann, 99947, CC Driver
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 38,70*
€ 38,70*
€ 5,95*
ab € 30,20*
€ 40,36*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 30,48*
€ 40,76*
€ 4,00*
ab € 30,41*
€ 41,37*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 37,72*
€ 50,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,77*
€ 60,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,53*
€ 58,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,43*
€ 55,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,26*
€ 52,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,92*
€ 51,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,67*
€ 50,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,72*
€ 44,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.