Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TDK-Lambda i3A4W005A150V-001-R DC/DC-Wandler 4.50 A 100 W Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2280973-BP
Hersteller:
     TDK
Herst.-Nr.:
     i3A4W005A150V-001-R
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DC DC Steller
DC-DC Wandler
Gleichstromsteller
DC-DC Wandler ICs
TDK-Lambda i3A4W005A150V-001-R DC/DC-Wandler 4.50 A 100 W Inhalt 1 St.

DC-DC, Platinenmontage, 1/32 Brick, Eingangsspannung 24VDC, Ausgangsspannung 5-30V 4.5A, 100W, Negativ Logik

Ultraweiter Eingangsbereich 9-40/53Vdc;Weit einstellbarer Ausgangsbereich 3.3-15V oder 3.3-40V;Bis zu 250W in 1/16 Brick oder SIP;-40 bis +125°C Umgebungstemperatur;Sehr hohe Effizienz bis zu 98%;Frequenz Synchronisation, Sequenzierung, DC good und remote on/off Optionen

Die i3A-DC/DC Wandler eignen sich hervorragend, um aus einem 12, 24, 36 oder 48VDC Standardnetzteil weitere Spannungen mit hohem Nennstrom zu generieren. Mit bis zu 98% Wirkungsgrad arbeiten sie äußerst effizient und haben einen sehr hohen Wirkungsgrad. Typische Einsatzfelder finden sich in Industrie oder Prüf- und Messtechnik sowie in Medizintechnik oder Telekomunikation.
Verschiedene Steuersignale wie Frequenzsynchronisation, Sequenzierung, Power DC Good- und Remote-Ein/Aus Optionen ergänzen die Produktspezifikationen. Die Ausgangsspannung der i3A-Wandler lässt sich über einen Pin mittels externem Widerstand trimmen. Eine Remote Sense Funktion erlaubt die Kompensation von Spannungsabfällen auf der Leiterplatte. Die Remote Ein/Aus Funktion kann wahlweise mit positiver oder negativer Logik bestellt werden. Zum Schutz der Last und des i3A selbst, schaltet das Modul bei Eingangsunterspannung, Überstrom oder Übertemperatur aus.
Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC/EN/UL/CSA60950-1, IEC/EN/UL/CSA62368-1. Weiterhin tragen die i3A-Wandler das CE-Zeichen gemäß der Niederspannungs- und der RoHS2-Richtlinie.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Ausgangsspannung (max.): 30 V · Ausgangsspannung (min.): 5 V · Ausgangsstrom (max.): 4.50 A · Betriebstemperatur (max.): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Eingangsspannung (max.): 53 V · Eingangsspannung (min.): 9 V · Gewicht: 8 g · Leistung: 100 W · Produktabmessung, Breite: 23.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 9.6 mm · Produktabmessung, Länge: 19.1 mm · Wirkungsgrad (max): 98 %

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 19.1 x 23.4 x 9.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
9.6 mm
Produktabmessung, Länge:
19.1 mm
Produktabmessung, Breite:
23.4 mm
Ausgangsstrom (max.) - gerundet:
4.5 A
Marke:
TDK-Lambda
Anschluss (Bauelemente):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
i3A4W005A150V-001-R
Wirkungsgrad (max):
98 %
Eingangsspannung (max.):
53 V
Eingangsspannung (min.):
9 V
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-40 °C
Ausgangsstrom (max.):
4.50 A
Ausgangsspannung (max.):
30 V
Ausgangsspannung (min.):
5 V
Leistung:
100 W
RoHS-konform:
Ja
Gewicht:
8 g
Produkt-Art:
DC/DC-Wandler
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Platinen Netzteil, Printnetzteil, tdk lambda dc dc wandler, dc-dc wandler ics, TDK-Lambda, i3A4W005A150V-001-R, gleichspannungswandler, dc/dc-wandler
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,56*
€ 28,14*
€ 8,95*
ab € 19,60*
€ 28,16*
€ 6,90*
ab € 23,12*
€ 31,81*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 31,32*
€ 42,80*
Frei Haus
ab € 32,37*
€ 48,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,80*
€ 50,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,04*
€ 50,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,36*
€ 46,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,75*
€ 43,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,29*
€ 43,19
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,04*
€ 42,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.