| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2280975-BP Herst.-Nr.: I6A4W020A033V-001-R EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| TDK-Lambda I6A4W020A033V-001-R DC/DC-Wandler Inhalt 1 St.
DC-DC, Platinenmontage, 1/8 Brick, Eingangsspannung 24VDC, Ausgangsspannung 3.3-15V 20A, 250W, Negativ Logik
Ultraweiter Eingangsbereich 9-40/53Vdc;Weit einstellbarer Ausgangsbereich 3.3-15V oder 3.3-40V;Bis zu 250W in 1/16 Brick oder SIP;-40 bis +125°C Umgebungstemperatur;Sehr hohe Effizienz bis zu 98%;Frequenz Synchronisation, Sequenzing, DC Good und remote on/off Optionen
Die i6A DC/DC Wandler eignen sich hervorragend um aus einem 12, 24, 36 oder 48 V Standardnetzteil weitere Spannungen mit hohem Nennstrom zu generieren. Das Typenangebot umfasst Modelle mit 14A (i6A), 10-20A (i6A4W) oder 8A (i6AN) Ausgangsstrom und weitem Eingangsspannungsbereich von 9 - 40VDC und 9 - 53VDC. Dank Wirkungsgraden bis 98% bieten die 1/16-Brick-Module eine exzellente Leistungsdichte und sind sowohl im DIP- als auch im SIP-Format verfügbar. Alle i6A arbeiten als reine Abwärtswandler mit Ausgangs-Einstellbereichen von 3,3V bis 24V (i6A), 3,3V bis 15V oder 3,3V bis 40V (i6A4W) und -3,3V bis -30V (i6AN). Typische Anwendungsfelder finden sich in der Medizin- und Kommunikationstechnik ebenso wie in der Prüf- und Messtechnik oder in Industrieanwendungen. Die Sicherheitszulassungen umfassen IEC/EN/UL/CSA60950-1, IEC/EN/UL/CSA62368-1; zudem tragen die i6A-Wandler das CE-Zeichen gemäß der Niederspannungs- und der RoHS2-Richtlinie.
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Print
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Marke: | TDK-Lambda | Anschluss (Bauelemente): | Print | Typ (Hersteller-Typ): | I6A4W020A033V-001-R | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | DC/DC-Wandler | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,39* | € 39,70* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 28,41* | € 39,72* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 33,35* | € 44,74* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 41,60* | € 55,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 73,43* | € 93,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|