Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modelcraft Messing Kugelkette 1000 mm 3.6 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-228223-BP
Hersteller:
     Modelcraft
Herst.-Nr.:
     228223
EAN/GTIN:
     4016138261929
Suchbegriffe:
Kugelkette
kugelkette
Modelcraft Messing Kugelkette 1000 mm 3.6 mm 1 St.

Kugelkette

Technische Daten:
Material: Messing · Produktabmessung, Länge: 1000 mm · Produktabmessung, Ø: 3.6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 3.6 mm x 1000 mm
Produktabmessung, Ø:
3.6 mm
Produktabmessung, Länge:
1000 mm
Marke:
Modelcraft
Material:
Messing
Produkt-Art:
Kugelkette
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 04016138261929, Modelcraft, 228223
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
168
Frei Haus
ab € 5,35*
€ 7,99*
€ 4,00*
ab € 5,77*
€ 8,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,99*
€ 9,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,85*
€ 9,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,78*
€ 8,07
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Modelcraft
228224
ab € 2,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.