| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2282656-BP Herst.-Nr.: RE-6847968 EAN/GTIN: 4064161092072 |
| |
|
| | |
| Reely 5.5 mm Schlauchklemmen
Reely 5,5 mm Schlauchklemmen
8er-Set
Technische Daten: Herstellerfarbe: Silber · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produkt-Abmessungen, Hinweis: ±5 mm · Produktabmessung, Breite: 0.22 mm · Produktabmessung, Länge: 5.5 mm
Lieferumfang: 8 Schlauchklemmen
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 8 St. | Abmessungen: | (L x B) 5.5 mm x 0.22 mm (±5 mm) | Herstellerfarbe: | Silber | Produkt-Abmessungen, Hinweis: | ±5 mm | Produktabmessung, Länge: | 5.5 mm | Produktabmessung, Breite: | 0.22 mm | Marke: | Reely | Farbe: | grau | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Schlauchklemmen |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 4,07* | € 6,39* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,11* | € 6,40* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 19,93* | € 27,76* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|