Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reely 5.5mm Schlauchklemmen


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A658382
Hersteller:
     Reely
Herst.-Nr.:
     RE-6847968
EAN/GTIN:
     4064161092072
Suchbegriffe:
04064161092072
Reely
55 mm

Features:
8er-Set
Lieferumfang:
8 Schlauchklemmen
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Abm. Hinweis:
±5 mm
Länge:
5.5 mm
Breite:
0.22 mm
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Herstellerfarbe:
Silber
Produkt-Art:
Schlauchklemmen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 4,07*
€ 6,39*
1 Tag
286
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,11*
€ 6,40*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 19,93*
€ 27,76*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 6,31*
€ 7,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 5,92*
€ 7,04
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,75*
€ 6,84
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,51*
€ 6,56
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 5,28*
€ 6,28
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,01*
€ 5,96
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,07*
€ 4,84
pro Packung
1 Packung enthält 8 Stück (ab € 0,50875* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.