Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1949365 Sappie 800 mm 1.1 kg Kopfgewicht 500 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289578-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1949365
EAN/GTIN:
     4017981002288
Suchbegriffe:
Griesbeil
Handsapie
Holzfuhrhaken
Sapie
Ochsenkopf 1949365 Sappie 800 mm 1.1 kg Kopfgewicht 500 g

Handsappie

Zum Bewegen und Aufnehmen von kleineren Baumstämmen und Holzstücken
Für eine ergonomische und rückenschonende Arbeitsweise
Mit hochwertigem Stiel in Kuhfuß-Form aus Hickoryholz

Technische Daten:
Gewicht: 1.1 kg · Kopfgewicht: 500 g · Produktabmessung, Länge: 800 mm · Weitere technische Daten: Kopfgewicht: 500 g
Profi-Einsatz geeignet: Ja
Stielmaterial: Hickory

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
800 mm
Marke:
Ochsenkopf
Kopfgewicht:
500 g
Gewicht:
1.1 kg
Produkt-Art:
Sappie
Weitere Suchbegriffe: Sappel, Zapin, handsapie ochsenkopf, griesbeil, Ochsenkopf, 1949365, OX 173 H-0580
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 39,32*
€ 51,85*
1
€ 4,00*
ab € 40,35*
€ 52,13*
33 Tage
nicht lagernd
4
€ 5,99*
ab € 40,55*
€ 52,60*
3 Tage
443
4
Frei Haus
ab € 41,71*
€ 52,60*
Lager 102
7
1
Frei Haus
ab € 48,58*
€ 61,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,69*
€ 73,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,75*
€ 72,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,02*
€ 69,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,62*
€ 63,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,53*
€ 61,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,21*
€ 60,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
OX 126-0000
ab € 13,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.