Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ochsenkopf 1980998 Wendehaken 1520 mm 4.83 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2289585-BP
Hersteller:
     Ochsenkopf
Herst.-Nr.:
     1980998
EAN/GTIN:
     4017981003674
Suchbegriffe:
Fällheber
Wendehaken
fällheber ochsenkopf
wendehaken
Ochsenkopf 1980998 Wendehaken 1520 mm 4.83 kg

Alu-Wendehaken

Optimal zum Wenden von Stammteilen und ganzen Baumstämmen
Besonders für Starkholz geeignet
Gefertigt aus einer hochfesten Aluminiumlegierung
Mit robustem Stahlhaken für einen festen Halt im Holz
Abrutschfest durch zusätzliche gebogene Spitze
Funktionssicher durch hohe Stabilität
Sicherer Halt durch zusätzlichen Gummigriff
Rohrlänge 1,46 m, Gesamtlänge 1,56 m

Technische Daten:
Gewicht: 4.83 kg · Produktabmessung, Länge: 1520 mm · Weitere technische Daten: Belastbarkeit (max.): 1600 N am Hebelende
Griffmaterial: Gummigriff
Material: hochfestes Aluminium
Öffnung (max.): 400 mm
Profi-Einsatz geeignet: Ja

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
1520 mm
Marke:
Ochsenkopf
Gewicht:
4.83 kg
Produkt-Art:
Wendehaken
Weitere Suchbegriffe: Ochsenkopf, 1980998, OX 59-1500
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
5
Frei Haus
ab € 186,40*
€ 205,00*
3 Tage
73
5
Frei Haus
ab € 192,79*
€ 206,07*
3 Tage
73
5
Frei Haus
ab € 192,09*
€ 206,94*
7 Tage
73
1
Frei Haus
ab € 189,72*
€ 225,48*
Lager 102
4
1
Frei Haus
ab € 221,71*
€ 256,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,52*
€ 305,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,36*
€ 300,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 237,23*
€ 282,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,71*
€ 263,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-2258734
ab € 5,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.