Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2289588-BP Herst.-Nr.: 2231379 EAN/GTIN: 4017981005319 |
| |
|
| | |
| Ochsenkopf 2231379 Handpackzange 0.985 kg
Handpackzange
Geschmiedete Ausführung, Spitzen gehärtet Mit abrutschsicherem, ergonomisch geformtem Korkgriff Maulöffnung 265 mm
Technische Daten: Gewicht: 0.985 kg · Weitere technische Daten: Maulöffnung: 265 mm Profi-Einsatz geeignet: Ja
Weitere Informationen: | | Marke: | Ochsenkopf | Gewicht: | 0.985 kg | Produkt-Art: | Handpackzange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ochsenkopf, 2231379, OX 52-0000 |
| | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 6,90* | ab € 45,04* | € 58,76* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,90* | ab € 44,79* | € 58,92* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 50,12* | € 59,64* | | | | | 3 Tage | | | 5 | | Frei Haus | ab € 49,78* | € 60,23* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 55,29* | € 70,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|