Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2290086-BP Herst.-Nr.: 3031691 EAN/GTIN: 4010886950326 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gedore 2169-012 Magazin-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)
Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion SilentGEAR 1/4"
Bestückter Magazin-Schraubendreher mit Knarrenfunktion Für präzises Arbeiten auf engstem Raum Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar) Sehr kompakter 2K-Griff mit Bit-Garage Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer Bit-Halter mit starken Neodym-Magnet Mit Aufhängeloch Inhalt: 12 Bits 1/4" (C 6,3) aus hochwertigem Molybdän-Vanadium-Stahl Schlitz 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25
Technische Daten: Abtrieb: 1/4" (6.3 mm) · Klingenlänge: 125 mm
Lieferumfang: SL 0,8x4,5 1,0x5,5 1,2x6,5 PH 1 2 3 PZ 1 2 TX T10 T15 T20 T25
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Marke: | Gedore | Abtrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Klingenlänge: | 125 mm | Produkt-Art: | Magazin-Schraubendreher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Schlitz-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, TORX-Schraubendreher-Satz, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, gedore schraubendreher pz1, schraubendreher torx, schraubendreher torx 10, Gedore, 3031691, 2169-012, schrauberdreher-set, Schraubendreher-Satz |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (12) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 23,82* | € 32,91* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 24,42* | € 32,92* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 24,63* | € 33,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 19 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 24,82* | € 33,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 33,02* | € 44,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|