Produktinformationen: | | |
| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 102-2290087-BP Herst.-Nr.: 3031918 EAN/GTIN: 4010886950333 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Gedore 2675 Ratschen-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm),1/4" 115 mm
Knarren-Schraubendreher SilentGEAR 1/4" Bithalter
Sehr kompakter Knarren-Schraubendreher Für präzises Arbeiten auf engstem Raum Sehr geringer Rückschwenkwinkel, fast 0˚ (mit mechanischen Messmitteln nicht messbar) Rechts-/Linkslaufverstellung durch Drehring, neutrale Mittelposition mit Ratschensperre ermöglicht Schrauben ohne Ratschenfunktion Glasfaserverstärktes Nylon und handsymphatisches TPE sorgen für optimale Haptik und ergonomisches Arbeiten Die platzsparende und trotzdem sehr robuste Mechanik sorgt für eine lange Lebensdauer Bit-Halter mit starken Neodym-Magnet Mit Aufhängeloch
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm),1/4" · Klingenlänge: 115 mm · Produktabmessung, Länge: 225 mm
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 225 mm | Marke: | Gedore | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | 1/4" | Klingenlänge: | 115 mm | Produkt-Art: | Ratschen-Schraubendreher |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit-Ratsche, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, bit-halter magnetisch, bit halter, bit-halter gedore, Gedore, 3031918, 2675, Handbithalter, Bithandhalter |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (10) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 1 Tag | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,90* | ab € 12,04* | € 16,78* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,00* | ab € 12,12* | € 17,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 11,88* | € 17,23* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 7 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,95* | ab € 12,50* | € 17,34* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 102 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 17,01* | € 24,05* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 102 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 102 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 102 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|