Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LED Innenraumleuchte BT-2290784 BT 9 LED LED 12 V/DC (L x B x H) 410 x 65 x 35 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290784-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2290784
EAN/GTIN:
     4064161111087
Suchbegriffe:
Kofferraumbeleuchtung KFZ
kofferraumbeleuchtung kfz
Basetech LED Innenraumleuchte BT-2290784 BT 9 LED LED 12 V/DC (L x B x H) 410 x 65 x 35 mm

LED-LAMPE

Einfacher Anbau und Anschluss
Inkl. Leuchtmittel
Inkl. Befestigungsmaterial

Mit dieser LED-Lampe haben Sie immer ausreichendes und angenehmes Licht. Einbau in Kofferraum, LKW-Ladefläche, Wohnwagen, VAN, Reisemobil, Zelt usw.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 18 x · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V/DC · Farbtemperatur max.: 5600 K · Gewicht: 177 g · Herstellerfarbe: Weiß · Leistung: 6.3 W · Leuchtfarben: Neutralweiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtstrom (Lumen): 457 lm · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 65 mm · Produktabmessung, Höhe: 35 mm · Produktabmessung, Länge: 410 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 410 x 65 x 35 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
35 mm
Produktabmessung, Länge:
410 mm
Produktabmessung, Breite:
65 mm
Marke:
Basetech
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
Neutralweiß
Farbtemperatur max.:
5600 K
Lichtstrom (Lumen):
457 lm
Betriebsspannung:
12 V/DC
Leistung:
6.3 W
Anzahl LEDs (Details):
18 x
Gewicht:
177 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
LED Innenraumleuchte
Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2290784, BT 9 LED, Innenbeleuchtung, innen beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 15,26*
Lager 102
1037
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 15,28*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 32,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,28*
€ 18,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,84*
€ 17,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,31*
€ 17,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,56*
€ 14,95
pro Stück
ab 25 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,20*
€ 14,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.