Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech LED Innenraumleuchte BT-2290784 BT 9 LED LED 12 V/DC (L x B x H) 410 x 65 x 35mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Basetech
Basetech
Artikel-Nr.:
     1039H-940910180652
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2290784
EAN/GTIN:
     4064161111087
Suchbegriffe:
Kofferraumbeleuchtung KFZ
kofferraumbeleuchtung kfz
Basetech LED Innenraumleuchte BT-2290784 BT 9 LED LED 12 V/DC (L x B x H) 410 x 65 x 35mm

Einfacher Anbau und Anschluss
Inkl. Leuchtmittel
Inkl. Befestigungsmaterial

Mit dieser LED-Lampe haben Sie immer ausreichendes und angenehmes Licht. Einbau in Kofferraum, LKW-Ladefläche, Wohnwagen, VAN, Reisemobil, Zelt usw.

Gewicht: 177 g
Inhalt: 1 St.
Höhe: 35 mm
LEDs: 18 x
Breite: 65 mm
Befestigungsart: Schraubmontage
Betriebsspannung: 12 V/DC
Herstellerfarbe: Weiß
Farbtemperatur max.: 5600 K
Kategorie: LED Innenraumleuchte
Leuchtfarbe: Neutralweiß
Lichtstrom: 457 lm
Produkt-Art: LED Innenraumleuchte
Leuchtmittel-Typ: LED
Nachhaltigkeit / Umweltverträglichkeit: Plastikfreie Verpackung
Leistung (Details): 6.3 W
Länge (Tiefe): 410 mm
Hersteller-Nr.: BT-2290784
EAN: 4064161111087

Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2290784, BT 9 LED, Innenbeleuchtung, innen beleuchtung, innen-beleuchtung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,12*
€ 15,26*
1 Tag
1037
Frei Haus
ab € 9,99*
€ 15,28*
Lager 1039
100
€ 6,99*
ab € 22,82*
€ 32,20*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,20*
€ 38,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,64*
€ 37,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,40*
€ 32,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.