Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9163716 Aderendhülse 0.3 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290929-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9163716
EAN/GTIN:
     4064161147390
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse gelb
aderendhülse 0,3 mm²
TRU COMPONENTS TC-9163716 Aderendhülse 0.3 mm² Teilisoliert Gelb 100 St.

Aderendhülsen Gelb 1 x 0.30 mm² x 6 mm 100 St


10.5 mm
Gelb

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Gelb · Hülsenlänge: 6 mm · Isolationsmaterial (Details): PVC · Isolierungsart: Teilisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 10.5 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.3 mm²

Lieferumfang:
100 Stück.

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.3 mm²
Produktabmessung, Länge:
10.5 mm
Querschnitt x Länge:
0.3 mm² x 6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
gelb
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herst.-Teilenr.:
TC-9163716
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9163716
Hülsenlänge:
6 mm
Isolationsmaterial (Details):
PVC
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9163716, 1564642, Adernendhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,40*
Lager 102
396
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,41*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,41*
€ 4,06
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,35*
€ 3,99
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,31*
€ 3,94
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,84*
€ 3,38
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,79*
€ 3,32
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,71*
€ 3,22
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,17*
€ 2,58
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0217* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.