Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9163716 Aderendhülse 0.3mm² Teilisoliert Gelb 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A070502
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9163716
EAN/GTIN:
     4064161147390
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse gelb
aderendhülse 0,3 mm²

Features:

10.5 mm
Gelb
Lieferumfang:
100 Stück.
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
10.5 mm
Farbe:
gelb
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-9163716
Typ:
TC-9163716
Querschnitt je Ader:
0.3 mm²
Isolationsmaterial:
PVC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Isolierungsart:
Teilisoliert
Herstellerfarbe:
Gelb
Hülsenlänge:
6 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, 1564642, Adernendhülsen, Aderhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,09*
€ 3,40*
1 Tag
396
pro Packung
Frei Haus
ab € 2,17*
€ 3,41*
6 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 5,61*
€ 8,23*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,40*
€ 4,05
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,37*
€ 4,01
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,27*
€ 3,89
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,24*
€ 3,86
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,11*
€ 3,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,88*
€ 3,43
pro Packung
ab 250 Packungen
€ 2,65*
€ 3,15
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,09*
€ 2,49
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0209* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.