Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9163720 Aderendhülse 0.3 mm² Unisoliert Metall 100 St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2290930-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9163720
EAN/GTIN:
     4064161147406
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse grau
aderendhülse 0,3 mm²
TRU COMPONENTS TC-9163720 Aderendhülse 0.3 mm² Unisoliert Metall 100 St.

Aderendhülsen 0.1 - 0.3 mm²100 St


6 mm
Metall

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Metall · Hülsenlänge: 6 mm · Isolierungsart: Unisoliert · Kontaktmaterial: Kupfer, verzinnt · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Länge: 6 mm · Querschnitt (je Pol/Ader): 0.3 mm²

Lieferumfang:
100 Stück

Weitere Informationen:
Inhalt:
100 St.
Herstellerfarbe:
Metall
Querschnitt (je Pol/Ader):
0.3 mm²
Produktabmessung, Länge:
6 mm
Querschnitt x Länge:
0.3 mm² x 6 mm
Marke:
TRU COMPONENTS
Farbe:
grau
Isolierungsart:
Unisoliert
Herst.-Teilenr.:
TC-9163720
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9163720
Hülsenlänge:
6 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer|ツ| verzinnt
RoHS-konform:
Ja
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Aderendhülse
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9163720, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,52*
Lager 102
821
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Packungen
€ 1,54*
€ 1,83
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,43*
€ 1,70
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,28*
€ 1,52
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,20*
€ 1,43
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,18*
€ 1,40
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,94*
€ 1,12
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0094* pro Stück)
Mindestbestellmenge: 3 Packungen ( entspricht € 4,62* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.