Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9163720 Aderendhülse 0.3mm² Unisoliert Metall 100St.


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A070272
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9163720
EAN/GTIN:
     4064161147406
Suchbegriffe:
Aderendhülse
aderendhülsen unisoliert
aderendhülse grau
aderendhülse 0,3 mm²

Features:

6 mm
Metall
Lieferumfang:
100 Stück
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
6 mm
Farbe:
grau
RoHS-konform:
Ja
Herst.-Teilenr.:
TC-9163720
Typ:
TC-9163720
Querschnitt je Ader:
0.3 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Isolierungsart:
Unisoliert
Herstellerfarbe:
Metall
Hülsenlänge:
6 mm
Kontaktmaterial:
Kupfer, verzinnt
Produkt-Art:
Aderendhülse
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, Adernendhülsen, Aderhülsen, Quetschhülsen
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 0,97*
€ 1,52*
1 Tag
821
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 0,94*
€ 1,54*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 2,43*
€ 3,61*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1,52*
€ 1,81
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,42*
€ 1,69
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,33*
€ 1,58
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,26*
€ 1,50
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,22*
€ 1,45
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,97*
€ 1,15
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0097* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.