Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 93 x 70 x 13.6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2291107-BP
Hersteller:
     DISPLAY VISIONS
Herst.-Nr.:
     EAW128B-6N2LW
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Grafikdisplay
Graphische Displays
LCD Display
LCD-Anzeige
DISPLAY VISIONS LCD-Display (B x H x T) 93 x 70 x 13.6 mm

Grafikdisplay mit 128x64 Pixel. Blaues Display mit LED-Beleuchtung. Interface 8-Bit Datenbus. Inkl. Kontroller AVANT SBN0064 o.ä.

Technische Daten:
Betriebsspannung max.: 5 V/DC · Produktabmessung, Breite: 93 mm · Produktabmessung, Höhe: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 13.6 mm · Temperatur (max.): 70 °C · Temperatur (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 93 x 70 x 13.6 mm
Produktabmessung, Tiefe:
13.6 mm
Produktabmessung, Höhe:
70 mm
Produktabmessung, Breite:
93 mm
Marke:
DISPLAY VISIONS
Betriebsspannung (Bereich):
5 V/DC (max)
Betriebsspannung max.:
5 V/DC
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
70 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
LCD-Display
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: LCD-Modul, graphische displays, DISPLAY VISIONS, EAW128B-6N2LW, LED-Display, LC-Display
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 42,53*
€ 57,91*
€ 6,90*
ab € 37,79*
€ 57,93*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 60,05*
€ 78,16*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 122,54*
€ 153,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,16*
€ 93,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,33*
€ 92,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,37*
€ 89,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 68,36*
€ 81,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 64,52*
€ 76,78
pro Stück
ab 25 Stück
€ 64,15*
€ 76,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 60,05*
€ 71,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.