Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6132245 Elektro-Sockelleisten-Zubehör SL 2GT2050 rws Geräteeinsatz Steckdose Reinweiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geräteträger SL 2-fach 20x50/70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteträger SL 2-fach 20x50/70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Geräteträger SL 2-fach 20x50/70 9010 Polyvinylchlorid reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     102-2297612-BP
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     6132245
EAN/GTIN:
     4012196751617
Suchbegriffe:
Geräteträger
Kanalsteckdose
Schreibtischsteckdose
Schuko-Steckdose
6132245 Elektro-Sockelleisten-Zubehör SL 2GT2050 rws Geräteeinsatz Steckdose Reinweiß 1 St.

Rehau SL Gerätetank rws m.Doppelsteckdose 2GT2050

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 2x Schutzkontakt-Steckdose · Herstellerfarbe: Reinweiß · Kabelverlegungs-Komponente: Geräteeinsatz Steckdose · Weitere technische Daten: Anzahl der Geräteeinheiten: 1
Halogenfrei: nein
Montageart Installationsgerät: bereits bestückt
Werkstoff: Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Reinweiß
Marke:
OBO Bettermann
Kabelverlegungs-Komponente:
Geräteeinsatz Steckdose
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
2x Schutzkontakt-Steckdose
Produkt-Art:
Elektro-Sockelleisten-Zubehör
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,56*
€ 18,93*
2 Tage
1100
€ 5,90*
ab € 13,65*
€ 19,05*
€ 4,00*
ab € 14,94*
€ 21,46*
€ 3,90*
ab € 15,48*
€ 21,46*
Lager 102
18
Frei Haus
ab € 17,87*
€ 24,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,40*
€ 29,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,82*
€ 27,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,31*
€ 26,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,61*
€ 25,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6134500
ab € 15,37*
Ähnlich
OBO BETTERMANN
6120022
ab € 9,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.