| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2299052-BP Herst.-Nr.: BT-2299052 EAN/GTIN: 4064161148021 |
| |
|
| | |
| Basetech Schlauchschelle 11-38 mm BT-2299052 Metall 20 St.
20-teiliges Schlauchschellenset
Korrosionsschutz und längere Lebensdauer dank Stahlschraube Galvanisierte Edelstahlschraube Mit der Hand oder Akku-Schraubendreher leicht zu öffnen und zu schließen Ideal für den Einsatz in Haus, Garten, Werkstatt, Auto o. ä.
Für alle Anwendungsbereiche sind mehrere Größen im Set enthalten. 5 Stück pro Größe (11-17 mm, 19-28 mm, 22-32 mm, 26-38 mm)
Ausstattung: Schlauchschellen, 20-teiliges Set Bestehend aus: 5 Stück 11-17 mm 5 Stück 19-28 mm 5 Stück 22-32 mm 5 Stücke 26-38 mm 1x Box
Technische Daten: Material (Details): Metall · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Lieferumfang: 20 Stück in 4 Ausführungen.
Weitere Informationen: | | Marke: | Basetech | Herst.-Teilenr.: | BT-2299052 | Material (Details): | Metall | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Schlauchschelle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, BT-2299052, 11-38 mm, 468380, Schelle |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 4,97* | € 7,56* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 4,89* | € 7,58* | | | | | | 8 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 11,57* | € 16,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|