| |
|
| Artikel-Nr.: 102-2299178-BP Herst.-Nr.: TO-6897534 EAN/GTIN: 4064161150123 |
| |
|
| | |
| TOOLCRAFT Lötpistole 230 V 100 W Flachform
SCHNELLLÖTPISTOLE 100W
Nur 6 - 10 s Anheizzeit
Sehr robuste Lötpistole für den universellen Einsatz im Werkstatt-, Service- und Hobbybereich. Handliche Form mit geringer Anheizzeit von nur ca. 6 - 10 s über Micro-Schalter.
Ausstattung: Zuleitung 1,20 m · Schnellwechselspitze.
Technische Daten: Anheizzeit: 6 - 10 s · Betriebsspannung: 230 V · Leistung (max.): 100 W · Lötspitzen-Art: Flachform · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung
Weitere Informationen: | | Marke: | TOOLCRAFT | Lötspitzen-Art: | Flachform | Leistung (max.): | 100 W | Betriebsspannung: | 230 V | Anheizzeit: | 6 - 10 s | Plastikfreie Verpackung: | Plastikfreie Verpackung | Produkt-Art: | Lötpistole |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04064161150123, TOOLCRAFT, TO-6897534, 2299178 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 13,75* | € 20,23* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 13,73* | € 20,24* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 27,79* | € 37,48* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|