Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sony ZV-1 Digitalkamera 20.1 Megapixel Opt. Zoom: 2.7 x Schwarz inkl. Akku 4K-Video, Klappbares Display


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299312-BP
Hersteller:
     Sony
Herst.-Nr.:
     ZV1BDI.EU
EAN/GTIN:
     5013493389571
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Akku Digitalkamera
Sony ZV-1 Digitalkamera 20.1 Megapixel Opt. Zoom: 2.7 x Schwarz inkl. Akku 4K-Video,Klappbares Display

Vlog-Kamera ZV-1 von Sony I Digitalkamera (seitlich klappbares Selfie-Display für Vlogging, 4K Video)

Die ZV-1 eignet sich mit dem seitlich klappbaren LC-Display, dem Aufnahmelicht für Selfie-Videos, dem sicheren Haltegriff und der einfachen Bedienung perfekt für Vlogging.
Diese Premium Kamera gibt Hauttöne mit Soft Skin Effect weich und natürlich wieder und sorgt für eine optimale Gesichtsausleuchtung.
Die Kamera verfügt über ein direktionales 3-Kapsel-Mikrofon und einen Windschutz - für hochqualitativen Sound.
Mit Product Showcase Setting werden Videorezensionen perfekt aufgenommen und mit Bokeh Switch kann die Hintergrundunschärfe ganz einfach angepasst werden.
Die innovative Echtzeit-Autofokus-Technologie mit Augenerkennung von Sony verfolgt die Augen selbst bei der Aufnahme von 4K Videos kontinuierlich.

Die Vlog-Kamera ZV-1 von Sony eignet sich perfekt für Vlogging und Content Creation. Sie bietet professionelle Bildqualität mit dem 1.0" Exmor RS CMOS-Sensor, einem 24-70-mm-Objektiv und 20,1 MP Auflösung. Hauttöne werden mit Soft Skin Effect natürlich und weich wiedergegeben. Das direktionale 3-Kapsel-Mikrofon mit Windschutz sorgt für professionelle Soundqualität. Außerdem verfügt die ZV-1 über ein seitlich klappbares Display, schnellen AF mit 0,03 Sek., 4K HDR (HLG)-Videoaufnahme, Echtzeit-Augen-Autofokus und einen Multi Interface Shoe z.B. für ein externes Mikrofon, einen Mikrofonanschluss sowie Bildstabilisierung.

Technische Daten:
Anschluss (Details): Micro-USB-Anschluss, High-Speed USB (USB 2.0), micro HDMI, Mikrofonanschluss (3,5-mm-Stereo-Mini-Buchse), Multi Interface-Zubehörschuh · Auflösung Pixel: 20.1 Megapixel · Dig. Zoom: 11 x · Display-Diagonale (in Zoll): 3 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 7.5 cm · Display-Typ/Auflösung: TFT-LCD · Gewicht: 294 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kamera-Besonderheiten: 4K-Video,Klappbares Display · Opt. Zoom: 2.7 x · Produktabmessung, Breite: 105.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Tiefe: 43.5 mm · Serie (Digitalkameras): ZV-1 · Set (Digicam): inkl. Akku · Stromversorgung: Akku · Unterstützte Speicherkarten: SD,SDXC,SDHC

Lieferumfang:
Akku NP-BX1,USB Micro-Kabel,Windschutz mit Adapter und Kurzanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 105.5 x 60 x 43.5 mm
Pixelklasse:
20 - 24.9 Megapixel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Set (Digicam):
inkl. Akku
Produktabmessung, Tiefe:
43.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Breite:
105.5 mm
Display-Diagonale (in cm):
7.5 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
3 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
TFT-LCD
Marke:
Sony
Kamera-Besonderheiten:
4K-Video | Klappbares Display
Farbe:
schwarz
Serie (Digitalkameras):
ZV-1
Unterstützte Speicherkarten:
SD | SDXC | SDHC
Anschluss (Details):
Micro-USB-Anschluss|ツ| High-Speed USB (USB 2.0)|ツ| micro HDMI|ツ| Mikrofonanschluss (3|ツ|5-mm-Stereo-Mini-Buchse)|ツ| Multi Interface-Zubehörschuh
Auflösung Pixel:
20.1 Megapixel
Stromversorgung:
Akku
Dicke (von Tiefe):
> 4 cm cm
Gewicht:
294 g
Gewichtsklasse Digicams:
200 - 300 g g
Dig. Zoom:
11 x
Opt. Zoom:
2.7 x
Produkt-Art:
Digitalkamera
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
3
€ 7,50*
ab € 685,64*
€ 750,04*
Frei Haus
ab € 710,22*
€ 783,63*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 716,15*
€ 783,64*
4 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 716,16*
€ 783,64*
Frei Haus
ab € 727,63*
€ 799,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 783,64*
€ 932,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 779,55*
€ 927,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 766,38*
€ 911,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 749,42*
€ 891,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 716,15*
€ 852,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.