Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kohlendioxid-Messgerät PCE Instruments PCE-CMM 10 Temperatur, Luftfeuchtigkeit, CO2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299553-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-CMM 10
EAN/GTIN:
     4250348718914
Suchbegriffe:
CO2-Messgerät
Gas-Messgerät
Gasmessgerät
gasmessgerät
Kohlendioxid-Messgerät PCE Instruments PCE-CMM 10 Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2

Arbeitsschutzmessgerät PCE-CMM 10

Aerosolmessgerät
Akkubetrieb
Alarmgrenzen 400 ... 5000 ppm
Temperaturmessung
visueller als auch akustischer Alarm
automatische Abschaltung
über USB aufladbar
Einheiten umstellbar
LC-Display
Temperaturbereich -10 ... 50 °C
CO2 Messung
Akku Betrieb
Grenzwertüberschreitung
Hintergrundbeleuchtung
Lufttemperatur
Tischgehäuse
Luftfeuchtigkeit
Signalton

Das Aerosolmessgerät ist ein Multifunktionsmessgerät zur Messung der Luftqualität. Dieses Aerosolmessgerät misst synchron die CO2 Konzentration, die Lufttemperatur und die Luftfeuchtigkeit. Zudem verfügt das Aerosolmessgerät über fest einprogrammierte Alarmgrenzen. Sobald der aktuell gemessene CO2 Messwert die Alarmgrenze überschreitet, schaltet sich der Alarm ein. Der Benutzer wird durch ein akustisches als auch visuelles Signal auf das Aerosolmessgerät aufmerksam gemacht. 

Mithilfe die eingebaute USB-Schnittstelle, können Sie das Aerosolmessgerät zum Beispiel an Ihrem PC-Arbeitsplatz kontinuierlich aufladen. Dank der kleine Blauform, können Sie das Aerosolmessgerät optimal an Ihrem Arbeitsplatz positionieren. Durch das 3 Zoll Display und der starken Hintergrundbeleuchtung, können Sie die Messwerte optimal ablesen.

Technische Daten:
Genauigkeit: 1 °C · Gewicht: 195 g · Messbereich (max.): 50 °C · Messbereich (min.): -10 °C · Messgröße: Temperatur,Luftfeuchtigkeit,CO2 · Produktabmessung, Breite: 55 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 75 mm · Weitere technische Daten: Messbereich CO2 400 ... 5000 ppm · Auflösung 1 ppm · Genauigkeit ± (5% + 50 ppm) zwischen 400 ... 2000 ppm und einem Atmosphärendruck von 1013 mbar · Auflösung 0,1 °C · Genauigkeit ± 1 °C (kann durch die eigene Abwärme, beeinflusst werden) · Messbereich Luftfeuchte 0 ... 99 % r.F. · Auflösung 1 % r.F. · Genauigkeit ± (5 % bei 25 °C) zwischen 10 ... 90 % r.F. · Sensor NDIR Prinzip · ABC Automatische Grundlinienkorrektur · Audioalarm Buzzer · Visueller Alarm · Rote Hintergrundbeleuchtung · Display 3 Zoll (7,62cm) LC-Display · Batterieanzeige Vierstufen Anzeige · Anzeigefrequenz 3 Sekunden · Automatische Abschaltung, schaltet sich nach 2 Stunden selbst aus ·
Hintergrundbeleuchtung Weiße Hintergrundbeleuchtung · Arbeitsbedingungen 0 ... 50 °C, 0 ... 85 % r.F. · Lagerbedingungen -20 ... 60 °C, 0 ... 95 % r.F. · Spannungsversorgung Eingebauter 3,7 VDC Akku.

Lieferumfang:
1x Arbeitsschutzmessgerät PCE-CMM 10 · 1x USB-Kabel · 1x Bedienungsanleitung.

Hinweis:
PCE Instruments PCE-CMM 10 ist ein Multifunktionsgerät konzipiert als Aerosolmessgerät | Feuchtigkeitsmessgerät | Umweltmessgerät | Temperaturmessgerät | Gasmessgerät | Arbeitsschutzmessgerät | Digitalthermometer.
Weitere Informationen:
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
75 mm
Produktabmessung, Breite:
55 mm
Messbereich:
-10 - 50 °C
Marke:
PCE Instruments
Messgröße:
Temperatur | Luftfeuchtigkeit | CO2
Genauigkeit:
1 °C
Messbereich (max.):
50 °C
Messbereich (min.):
-10 °C
Gewicht:
195 g
Produkt-Art:
Kohlendioxid-Messgerät
Weitere Suchbegriffe: 04250348718914, PCE Instruments, PCE-CMM 10, umweltmesstechnik
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
9
Frei Haus
ab € 196,74*
€ 237,76*
Frei Haus
ab € 159,73*
€ 237,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 197,19*
€ 238,06*
Frei Haus
ab € 217,57*
€ 260,87*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 273,30*
€ 326,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 326,74*
€ 388,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 322,24*
€ 383,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 285,00*
€ 339,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 273,30*
€ 325,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VOC 1
ab € 181,42*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-AQD 20
ab € 612,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.