Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PCE Instruments PCE-VDL 24I PCE-VDL 24I Beschleunigungs-Datenlogger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299581-BP
Hersteller:
     PCE Instruments
Herst.-Nr.:
     PCE-VDL 24I
EAN/GTIN:
     4250348717757
Suchbegriffe:
Datenlogger
Schwingungsmesser
Schwingungsmeßgerät
Vibrationsmesser
PCE Instruments PCE-VDL 24I PCE-VDL 24I Beschleunigungs-Datenlogger

Beschleunigungsaufnehmer PCE-VDL 24I

3 Achsen-Beschleunigung bis zu 800 Hz
Für Temperatur, Luftfeuchtigkeit, Luftdruck und Licht
32 GB SD Speicherkarte
Lleine Bauform: 86,8 x 44,1 x 22,2 mm
Made in Germany

Der Maschinenbau Datenlogger PCE-VDL 16I von PCE Instruments misst und speichert die relevanten Messgrößen Temperatur, relative Feuchtigkeit, Luftdruck, Licht sowie mittels eines Schwingungssensors die Beschleunigung in drei Achsen. Somit ist dieser Datenlogger hervorragend zur Überwachung von Schwingungen an Maschinen bei gleichzeitiger Messung und Aufzeichnung maßgeblicher Umgebungsbedingungen der Anlage geeignet. Fertigungsmaschinen bzw. Bearbeitungsmaschinen wie etwa eine mehrachsige Fräsmaschine verwenden zwar deutlich verbesserte Antriebseinheiten, jedoch kann der Datenlogger in jedem Fall ein Basis-Schwingverhalten der Maschine festhalten und von dort aus im zeitlichen Verlauf die Entwicklung der Schwingungen aufzeichnen. So kann das Schwingverhalten der Fräsmaschine in kurzen Zeitabständen beurteilt werden bzw. entstehende Fehlerquellen lokalisiert werden.

Technische Daten:
Gewicht: 60 g · Produktabmessung, Breite: 23 mm · Produktabmessung, Höhe: 44 mm · Produktabmessung, Länge: 87 mm · Stromversorgung: Akku · Weitere technische Daten: Messgröße 3-Achsen-Beschleunigung
Messbereich: ±16 g
Genauigkeit: ±0,24 g
Mess-/ Speicherrate: 1600 Hz ... 1 Hz · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Lieferumfang:
1x Schwingungsmessgerät PCE-VDL 16I · 1x Datenkabel USB - USB Micro · 1x 32 GB SD Speicherkarte · 1x Schiebeelement für SD-Karte · 1x USB Stick mit PC Software und Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 87 x 23 x 44 mm
Produktabmessung, Höhe:
44 mm
Produktabmessung, Länge:
87 mm
Produktabmessung, Breite:
23 mm
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-VDL 24I
Stromversorgung:
Akku
Gewicht:
60 g
Produkt-Art:
Beschleunigungs-Datenlogger
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 261,94*
€ 308,06*
Frei Haus
ab € 254,41*
€ 308,08*
Frei Haus
ab € 250,19*
€ 308,09*
Frei Haus
ab € 264,32*
€ 308,29*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 291,23*
€ 340,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 340,10*
€ 404,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 336,41*
€ 400,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 312,21*
€ 371,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,05*
€ 358,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,23*
€ 346,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-VM 22
ab € 2.346,57*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 670,94*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-EMD 5
ab € 673,46*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-HT 71N
ab € 78,60*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T 330
ab € 209,69*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-T390
ab € 226,15*
Ähnlich
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.