Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Messgeräte Prüfgeräte
>
Klimatische, meteorologische Messgrößen
>
Feuchtemessgerät
>
Hygrometer
>
Thermohygrometer
>
Artikel
PCE Instruments PCE-EMD 5 PCE-EMD 5 Einbau-Messinstrument 0 bis 50 °C 0 bis 99.9 % rF
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
102-2583862-BP
Hersteller:
PCE Instruments
Herst.-Nr.:
PCE-EMD 5
EAN/GTIN:
4250348728449
Suchbegriffe:
Feuchtigkeitsmesser
Feuchtigkeitsmessgerät
Hygrometer
Luftfeuchte-Messgeräte
PCE Instruments PCE-EMD 5 Einbau-Messinstrument 0 bis 50 °C 0 bis 99.9 % rF
Einbau-Messinstrument PCE-EMD 5
Ziffernhöhe von 100 mm
Messbereiche: 0,0 - 50,0 °C
Wandmontage
Anschluss von bis zu vier externen Sensoren
Analoges 4 - 20 mA Eingangssignal
Das Einbau-Messinstrument kann mit bis zu vier externen Temperatur- und Feuchtemodulen verbunden werden. Der Temperaturmessbereich bei den Sensoren vom Einbau-Messinstrument liegt bei 0,0 - 50,0 °C und der Feuchtemessbereich liegt bei 0,0 - 99,9 % r. F.. Die Spannungsversorgung selbst erfolgt bei dem Einbau-Messinstrument über einen Netzanschluss von 110 - 220 V AC. Die integrierte Sensorversorgung kann die angeschlossenen Sensoren bei dem Einbau-Messinstrument mit 12 oder 24 V DC versorgen. Sobald die Sensoren angeschlossen sind, werden diese von dem Einbau-Messinstrument automatisch erkannt. Die Kommunikation zwischen den Sensormodulen und dem Einbau-Messinstrument erfolgt über ein analoges 4 - 20 mA Signal. Sind mehrere Sensoren angeschlossen, wird der Durchschnittsmesswert aller Sensoren auf dem Einbau-Messinstrument angezeigt. Somit findet das Einbau-Messinstrument seine Anwendung zum Beispiel in Veranstaltungssälen, Restaurants oder in öffentlichen Gebäuden, um die Umgebungsbedingungen zu überwachen. ; Die Montage von dem Einbau-Messinstrument als auch von dem Sensormodul erfolgt an einer Wand. Bei Bedarf kann das Einbau-Messinstrument an eine Monitorhalterung mit den Montagemaßen 75 x 75 mm montiert werden. Dadurch kann das Einbau-Messinstrument ideal ausgerichtet werden. Optional kann das Einbau-Messinstrument mit einem ISO Kalibrierzertifikat ausgestattet werden.
Technische Daten:
Gewicht: 4579 g · Messbereich Feuchtigkeit (max.): 99.9 % rF · Messbereich Feuchtigkeit (min.): 0 % rF · Messbereich Temperatur (max.): 50 °C · Messbereich Temperatur (min.): 0 °C · Produktabmessung, Breite: 53 mm · Produktabmessung, Höhe: 327 mm · Produktabmessung, Länge: 535 mm · Weitere technische Daten: Gewicht Sensor: 66 g
Abmessung Sensor: 80x80x35 mm
Anzeigeintervall : 1 Hz
Anzahl an verwendbaren Sensoren: 4
Ziffernhöhe: 100 mm
Ziffernfarbe: weiß
Sensorversorgungsspannung: 12 und 24 V DC
Sensorversorgungsstrom max.: 100 mA
Impedanz Stromeingang: <200 Ω
Gehäusematerial: schwarz lackiertes Aluminiumgehäuse
Displayschutz: entspiegeltes Methacrylat
Gehäusematerial Sensor: ABS
Schutzklasse Display: IP20
Schutzklasse Sensor: IP30
Spannungsversorgung Display: 110 - 220 V AC 50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme max.: 18 W · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Lieferumfang:
1x Einbau-Messinstrument PCE-EMD 5
2x Wandmontagehalterung
1x Sensormodul PCE-EMD-TH
1x Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 535 x 53 x 327 mm
Produktabmessung, Höhe:
327 mm
Produktabmessung, Länge:
535 mm
Produktabmessung, Breite:
53 mm
Messbereich Temperatur:
0 bis 50 °C
Marke:
PCE Instruments
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Typ (Hersteller-Typ):
PCE-EMD 5
Messbereich Feuchtigkeit (max.):
99.9 % rF
Messbereich Feuchtigkeit (min.):
0 % rF
Messbereich Temperatur (max.):
50 °C
Messbereich Temperatur (min.):
0 °C
Gewicht:
4579 g
Produkt-Art:
Einbau-Messinstrument
... >
13 - Messtechnik
>
Umweltmesstechnik
>
Temperatur-Messtechnik
Weitere Suchbegriffe:
Luftfeuchtigkeitsmesser
,
Klimamesser
,
Klimamessgerät
,
Thermo-Hygrometer
,
Thermohygrometer
,
pce instruments feuchtigkeitsmessgerät
,
hygrometer
,
PCE Instruments
,
PCE-EMD 5
,
logger
,
datenlogger
Angebote
(5)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
Frei Haus
ab € 673,46*
€ 790,41*
Lager 413
Frei Haus
ab € 692,26*
€ 790,42*
Lager 420
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 697,00*
€ 792,72*
Lager 102
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 771,81*
€ 878,88*
Lager 1039
6 Tage
4
Frei Haus
ab € 1.081,17*
€ 1.174,87*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 878,88*
€ 1.045,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 863,41*
€ 1.027,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 823,65*
€ 980,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 792,97*
€ 943,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 771,81*
€ 918,45
pro Stück
Lagerstand:
Lager 102
Versand:
Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 102
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Datenlogger PCE-THB 40
PCE Instruments
PCE-THB 40
ab € 223,61*
Ähnlich
Digitalmanometer PCE-917 ±7000 mbar von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-917
ab € 244,61*
Ähnlich
Hygrometer PCE-HT110
PCE Instruments
PCE-HT110
ab € 208,84*
Ähnlich
PCE Instruments Feuchtemessgerät PCE-W3
PCE Instruments
PCE-W3
ab € 560,99*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-779N Infrarot-Thermometer
PCE Instruments
PCE-779N
ab € 166,60*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-910 Flüssigkeits-Druckmessgerät
PCE Instruments
PCE-910
ab € 233,92*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-EMD 10 PCE-EMD 10 Einbau-Messinstrument 0 bis 99.9 % rF
PCE Instruments
PCE-EMD 10
ab € 670,94*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P05 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P05
ab € 155,99*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P15 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P15
ab € 209,61*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P30 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P30
ab € 209,08*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-P50 Druck-Messgerät
PCE Instruments
PCE-P50
ab € 235,86*
Ähnlich
PCE Instruments PCE-THD 50 PCE-THD 50 Luftfeuchte-Datenlogger, Temperatur-Datenlogger -100 bis +1372
PCE Instruments
PCE-THD 50
ab € 145,80*
Ähnlich
PVC Messschlauch, Länge: 2m (innen: 4 mm) von PCE Instruments
PCE Instruments
SS-AZ
ab € 17,45*
Ähnlich
Schnellkupplung (1 Stück) für PCE-PDA Serie von PCE Instruments
PCE Instruments
PCE-PDA-CT
ab € 40,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen