Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Zimmerbrunnenpumpe 800 l/h 1.3 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299808-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     2299808
EAN/GTIN:
     4064161148182
Suchbegriffe:
Zimmerbrunnenpumpe
zimmerbrunnenpumpe renkforce
zimmerbrunnenpumpe
Renkforce Zimmerbrunnenpumpe 800 l/h 1.3 m

Zimmerbrunnenpumpe 800 l/h 1.3 m

Max. Fördermenge 800 l/h

Die Pumpe eignet sich besonders bei knapp bemessenen Platzverhältnissen und ist für Zimmerspringbrunnen und Wasserspiele die ideale Lösung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V/AC · Eintauch-Tiefe: 2 m · Förderhöhe (max.): 1.3 m · Fördermenge (max.): 800 l/h · Gewicht: 387 g · Kabellänge (max.): 1.5 m · Leistungsaufnahme (P1): 16 W · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 73 mm

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 73 x 71 x 82 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
Renkforce
Förderhöhe (max.):
1.3 m
Fördermenge (max.):
800 l/h
Betriebsspannung:
230 V/AC
Leistungsaufnahme (P1):
16 W
Eintauch-Tiefe:
2 m
Gewicht:
387 g
Kabellänge (max.):
1.5 m
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, 2299808, Aquariumpumpe, zimmerpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,71*
€ 11,67*
Lager 102
320
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,68*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,85*
€ 25,26*
€ 3,50*
ab € 34,16*
€ 46,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,68*
€ 13,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,57*
€ 13,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,11*
€ 12,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,87*
€ 11,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,76*
€ 11,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 9,57*
€ 11,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,60*
€ 9,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.