Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce Zimmerbrunnenpumpe 800 l/h 1.3m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-A006762
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     2299808
EAN/GTIN:
     4064161148182
Suchbegriffe:
Zimmerbrunnenpumpe
zimmerbrunnenpumpe renkforce
zimmerbrunnenpumpe
Die Pumpe eignet sich besonders bei knapp bemessenen Platzverhältnissen und ist für Zimmerspringbrunnen und Wasserspiele die ideale Lösung.
Features:
Max. Fördermenge 800 l/h
Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Länge:
73 mm
Breite:
71 mm
Gewicht:
387 g
Max. Kabellänge:
1.5 m
Leistungsaufnahme (P1):
16 W
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Betriebsspannung:
230 V/AC
Eintauchtiefe:
2 m
Förderhöhe (max.):
1.3 m
Fördermenge (max.):
800 l/h
Produkt-Art:
Zimmerbrunnenpumpe
Weitere Suchbegriffe: Renkforce, Aquariumpumpe, zimmerpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 7,72*
€ 11,73*
2 Tage
266
Frei Haus
ab € 7,60*
€ 11,74*
7 Tage
100
€ 6,99*
ab € 17,86*
€ 25,39*
€ 3,50*
ab € 34,43*
€ 47,55*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,42*
€ 13,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 11,23*
€ 13,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,78*
€ 12,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,01*
€ 11,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.