Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sygonix SY-4599780 Transponder Zugangssystem Aufputz 24 V/DC IP66


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299890-BP
Hersteller:
     Sygonix
Herst.-Nr.:
     SY-4599780
EAN/GTIN:
     4064161148533
Suchbegriffe:
RFID-Lesegerät
RFID-Leser
RFID-Scanner
Transponder
Sygonix SY-4599780 Transponder Zugangssystem Aufputz 24 V/DC IP66

RFID-Zugangskontrolle

Zugang über RFID-Karte
Modernes und stylisches Design
Geschütztes Metallgehäuse
Vandalismusalarm
Witterungsgeschützt

Sicherer Zugang für 2.000 Kartenbesitzer
Mit dem Sygonix Miniaturmodul in modernem und stylischem Metallgehäuse ist das RFID-Zugangskontrollsystem nach Schutzgrad IP66 witterungsgeschützt. So bietet es bis zu 2.000 Benutzern bei jeder Wetterlage Zugang, sofern sie über eine entsprechende RFID-Karte verfügen. Weitere clevere Features: Das System ist mit einem Vandalismusalarm ausgestattet und ein LED-Farbdisplay zeigt den Status des Kontrollsystems an, um optische Signale für die Zugangsgewährung oder -verweigerung zu erhalten. Zwei Generalkarten für das Hinzufügen sowie Löschen einer Zutrittsbefugnis sind neben dem Zugangskontrollmodul, einer Fernsteuerung mit Batterie, einer Diode, 2 Schrauben, 2 Dübel sowie einem Schraubenschlüssel zur Montage im Lieferumfang enthalten.

Ausstattung:
2000 Benutzer
Relaisausgang
Impuls- und Umschaltmodus
Statusanzeige über LED-Farbdisplay
Zugang über RFID-Karte
125 kHz Transponderleser
Modernes und stylisches Design
Geschütztes Metallgehäuse
Vandalismusalarm
Witterungsgeschützt

Technische Daten:
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen): 2000 · Anzahl LEDs (Details): 1 · Auslösung durch: Transponder · Betriebsspannung: 24 V/DC · Gewicht: 180 g · Montageart: Aufputz · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Breite: 73 mm · Produktabmessung, Höhe: 73 mm · Produktabmessung, Tiefe: 20 mm · Schutzart: IP66

Lieferumfang:
Miniaturmodul
Fernsteuerung mit CR2025-Batterie
1 x Diode
2 x Schrauben
2 x Dübel
Schraubenschlüssel
Bedienungsanleitung
2 Generalkarten

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 73 x 73 x 20 mm
Produktabmessung, Tiefe:
20 mm
Produktabmessung, Höhe:
73 mm
Produktabmessung, Breite:
73 mm
Marke:
Sygonix
Schutzart:
IP66
Auslösung durch:
Transponder
Montageart:
Aufputz
Betriebsspannung:
24 V/DC
Anzahl (Code-Ziffern/-Kombinationen):
2000
Anzahl LEDs (Details):
1
Gewicht:
180 g
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Transponder Zugangssystem
Weitere Suchbegriffe: Transpondersystem, rfid-lesegerät, Sygonix, SY-4599780, Diebstahlsicherung, Diebstahlschutz, Codetastatur
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
292
Frei Haus
ab € 38,03*
€ 51,71*
€ 4,00*
ab € 38,69*
€ 53,88*
€ 3,50*
ab € 57,26*
€ 75,00*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 80,38*
€ 103,07*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,71*
€ 61,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,85*
€ 60,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,56*
€ 57,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,12*
€ 52,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 43,86*
€ 52,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,03*
€ 45,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Basetech
BT-1656203
ab € 2,46*
Sonstiges
Renkforce
1308120
ab € 12,44*
Sonstiges
k.A.
TK24100AB
ab € 3,07*
Sonstiges
k.A.
TI100000A
ab € 3,12*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.