Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer DUO-Line Dübelset 558626 833 Teile


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2299906-BP
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     558626
EAN/GTIN:
     4048962413618
Suchbegriffe:
Spreizdübel
spreizdübel fischer
spreizdübel
Fischer DUO-Line Dübelset 558626 833 Teile

L-BOXX 102 DuoLine

Die Standardbefestigungen für alle Baustoffe. Materialien und Funktionen clever kombiniert. fischer DuoPower - der 2-Komponenten-Dübel, der selbst entscheidet, ob er spreizt, klappt oder knotet. fischer DuoTec - der Nylon-Kippdübel für hohe Lasten in allen Plattenbaustoffen. fischer DuoBlade - der selbstbohrende Gipskartondübel für die schnelle Montage. 833 Teile: 770x DuoPower, 45x DuoBlade, 18x fischer DuoTec. Robuste, stapelbare L-BOXX 102 für den sicheren und bequemen Transport.

Sichern Sie sich jetzt die praktische L-BOXX – gefüllt mit 833 Dübeln unserer preisgekrönten DuoLine: 770 x DuoPower, 45 x DuoBlade und 18 x fischer DuoTec.Der DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten und entscheidet je nach Baustoff selbst, ob er spreizt, klappt oder knotet.Der Nylon-Kippdübel fischer DuoTec ermöglicht eine einfache Montage auch in engen und gedämmten Hohlräumen. Das Kippelement klappt hinter der Platte automatisch auf und gibt dem Dübel seine Tragkraft. Durch die flexible Schraubenaufnahme aus rostfreiem Stahl kann der Kippdübel mit Holz- und Spanplattenschrauben oder metrischen Haken- und Gewindestangen mit Kontermutter verwendet werden. In Vollbaustoffen funktioniert er wie ein Spreizdübel.Die selbstbohrende Bohrspitze des DuoBlade ermöglicht einen sauberen und effektiven Bohrvorgang. Der Dübel wird mit einem Akku-Schrauber oder Schraubendreher oberflächenbündig in die Gipskartonplatten eingedreht. Er ist abgestimmt auf Holz-, Blech- und Spanplattenschrauben von 4 bis 5 mm Stärke sowie unterschiedlichen Haken und Ösen.

Ausstattung:
Zwei Materialkomponenten für beste Lastwerte und intelligente Funktionen je nach Untergrund. Bestmögliche Rückmeldung (Feelgood-Faktor) des Dübels. Man spürt wenn der Dübel perfekt sitzt. Der schmale Dübelrand verhindert das Durchrutschen ins Bohrloch. Die ausgeprägte Mitdrehsicherung verhindert das Mitdrehen des Dübels.

Lieferumfang:
400x DUOPOWER 6x30 mm · 80x DUOPOWER 6x50 mm · 170x DUOPOWER 8x40 mm · 45x DUOPOWER 8x65 mm · 50x DUOPOWER 10x50 mm · 25x DUOPOWER 10x80 mm · 45x DUOBLADE · 18x fischer DUOTEC 10.

Weitere Informationen:
Inhalt:
833 Teile
Marke:
Fischer
Produkt-Art:
Dübelset
Weitere Suchbegriffe: 04048962413618, Fischer, 558626, DUO-Line
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 103,99*
€ 124,61*
2 Tage
7
pro Stück
€ 4,90*
ab € 106,20*
€ 127,37*
5 Tage
6
pro Stück
€ 5,90*
ab € 109,62*
€ 130,87*
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,52*
€ 136,44*
Lager 102
28
pro Stück
Frei Haus
ab € 123,05*
€ 147,77*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,77*
€ 175,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,17*
€ 173,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,59*
€ 162,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 128,97*
€ 153,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 123,05*
€ 146,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.