Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  > Spreizdübel

  Spreizdübel  (952 Angebote unter 28.872.258 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Spreizdübel“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Spreizdübel"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
Dübel S 6 (39 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel bes...
fischer
050106
ab € 0,0317*
pro Stück
 
 Stück
fischer
070010
ab € 0,0717*
pro Stück
 
 Stück
fischer
070006
ab € 0,03504*
pro Stück
 
 Stück
fischer
070012
ab € 0,04305*
pro Stück
 
 Stück
Dübel S 10 (39 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel bes...
fischer
050110
ab € 0,08669*
pro Stück
 
 Stück
RawlPlugINTERSET Spreizdübel Typ Erweiterter Hohlraumdübel, Ø 12mm L. 52mmPozidriv, mit Linsenkopf-Schraube Stahl für (1 Angebot) 
Typ = Erweiterter Hohlraumdübel Befestigungslochdurchmesser = 12mm Länge = 52mm Material = Stahl Kopfform = Flachrund Antriebsform = Pozidriv, Schlitz Materialstärke max. = 23mm Materialstärke min....
Rawlplug
SM-06052
ab € 18,08*
pro 25 Stück
 
 Paket
fischer
070008
ab € 0,0551*
pro Stück
 
 Packung
Dübel S 12 (38 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel bes...
fischer
050112
ab € 0,04623*
pro Stück
 
 Stück
Dübel S 8 (38 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel bes...
fischer
050108
ab € 0,0437*
pro Stück
 
 Stück
Metallspreizdübel MSD 8-38 (2 Angebote) 
In Verbindung mit Stockschrauben und Rohrschellen entspricht der CELO Metallspreizdübel MSD den technischen Richtlinien für Gasinstallationen (TRGI 3.3.7.2.). Zudem ist er für vielfältige Anwendung...
CELO Befestigungssysteme
9B838MSD
ab € 0,4762*
pro Stück
 
 Box
Metallspreizdübel FMD 6x32 (26 Angebote) 
Der fischer Metallspreizdübel FMD wird in der Vorsteckmontage gesetzt. Beim Eindrehen der Schraube spreizt der Dübel auf und die Metallzähne verankern den Dübel sicher im Baustoff. Der fischer Meta...
fischer
061224
ab € 0,2595*
pro Stück
 
 Stück
DuoPower 6x30 Löwe+20% (4 Angebote) 
Der fischer DuoPower bietet sehr gute Haltewerte durch 2 Komponenten: Die graue Komponente aus hochwertigem Nylon aktiviert je nach Baustoff automatisch das optimale Funktionsprinzip (Spreizen, Kla...
fischer
570409
ab € 0,0426*
pro Stück
 
 Stück
Dübel SX Plus 6x30 (21 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel SX Plus ist durch seine 4-fach Spreizung der Spezialist für Vollbaustoffe wie Beton, Kalksandstein und Mauerwerk. Die speziellen Fixierflügel sorgen für eine Vorfixierung de...
fischer
568006
ab € 0,0338*
pro Stück
 
 Stück
Dübel S 8 (200) (30 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel bes...
fischer
050126
ab € 0,066*
pro Stück
 
 Packung
Dübel S 5 (34 Angebote) 
Der fischer Spreizdübel S ist das Original und seit Jahrzehnten der millionenfach bewährte Klassiker. Der Kunststoffdübel wird zu 100 % aus hochwertigem Nylon hergestellt. Dadurch ist der Dübel bes...
fischer
050105
ab € 0,02283*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   64   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Spreizdübel
^

Spreizdübel aus Kunststoff oder Metall

Der Spreizdübel ist ein typischer Dübel für feste Untergründe aus Beton oder Mauerstein. Er spreizt sich zwischen Schraube und Bohrloch auf, die Last wird durch Reibschluss getragen.

Spreizdübel im Detail

Der Spreizdübel besteht meist aus verzinktem Stahl, Edelstahl, Messing, Nylon, Polyethylen oder Polyamid. In der Kunststoffvariante ist er einer der am häufigsten eingesetzten Hilfsmittel der Verbindungstechnik. Der Kunststoffspreizdübel wird auch als Flossendübel oder Schraubendübel bezeichnet. Er ist bereits seit den 50ger Jahren des vergangenen Jahrhunderts im Einsatz. Seine Form wurde seither verbessert, spezialisiert und um die obengenannten Materialien erweitert. Der Spreizdübel besteht aus länglichen, stiftähnlichen Elementen verschiedenster Anordnungen. In seinem Äußeren ist er deutlich von anderen Dübelarten zu unterscheiden.

Für welche Verbindung eignet sich der Spreizdübel?

Das Dübelmaterial entscheidet über die Eignung des Dübels. Kunststoffdübel sind regelhaft weniger belastbar als Metalldübel. Die Spreizdübel eignen sich für die Befestigung in Holz, Spanplatten, Mauerstein und Beton. Die eingebrachten Schrauben können wieder gelöst und befestigt werden. Für die Deckenbefestigung empfehlen sich Metallspreizdübel, da sie den Zugkräften besser gewachsen sind als Kunststoffdübel. In der Schwerlastanwendung sind ausschließlich Metallspreizdübel zugelassen.

Wie wird der Spreizdübel verankert?

In das vorbereitete Bohrloch wird der Spreizdübel gedrückt oder eingeschlagen. Beim Eindrehen der Schraube spreizt sich der auf und drückt gegen die Bohrlochwände. Die Lastverankerung geschieht durch den Reibschluss. Die Last wird durch die hohe Reibung von Bohrloch und Spreizdübel gehalten.

Typische Verwendungsmöglichkeiten des Spreizdübels

Der Spreizdübel eignet sich ideal für feste Untergründe, wie Vollstein oder Beton. Hier entfaltet er seine höchste Tragleistung. Bei porösen Materialien ist seine Lasteignung eingeschränkt. Die typische Verwendung der Spreizdübel ist die Befestigung von Regalen, Schränken oder Lampen an der Wand oder Decke. Dieser Dübel kann Handläufe, Handgriffe und Stahlkonstruktionen tragen.

Hinweis zur Auswahl

In dem umfangreichen Angebot an Spreizdübeln, sollte mit Bedacht der passende ausgewählt werden. Nur die optimale Auswahl garantiert einen soliden und dauerhaften Halt der Last. Jeder Hersteller gibt eine Empfehlung zu dem geeigneten Verankerungsgrund, der möglichen Last und Eindringtiefe des Dübels.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.