Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 22005 Schonbezug Transporter Profi2 2ES Sitzbezug Polyester, Schaumstoff Blau Fahrersitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300096-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     22005
EAN/GTIN:
     4007928220059
Suchbegriffe:
Schonbezug
Sitzbezug
sitzbezug blau
schonbezug
HP Autozubehör 22005 Schonbezug Transporter Profi2 2ES Sitzbezug Polyester,Schaumstoff Blau Fahrersitz,Beifahrersitz

Schonbezug Transporter Profi 2

Passend für fast alle Transporter, T4 und T5, Waschbar bis 30° und
lichtecht.

t. Für den Sicherheitsgurt ist im Bezug für den Doppelsitz
ein Reißverschluss eingearbeitet, damit dieser problemlos erreichbar
und nutzbar ist. Einfache Selbstmontage.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Polyester mit Schaumstoff-Kaschierung · Herstellerfarbe: Blau · Material: Polyester,Schaumstoff · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Beifahrersitz

Hinweis:
Nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Blau
Marke:
HP Autozubehör
Passend für (Sitz):
Fahrersitz | Beifahrersitz
Material:
Polyester | Schaumstoff
Ausführung (allgemein):
Polyester mit Schaumstoff-Kaschierung
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör sitzbezüge, HP Autozubehör, 22005, Schonbezug Transporter Profi2 2ES, Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,17*
€ 59,05*
Lager 102
2
pro Packung
Frei Haus
ab € 41,75*
€ 59,06*
7 Tage
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 86,83*
€ 111,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 59,06*
€ 70,28
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 56,71*
€ 67,48
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 53,23*
€ 63,34
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 50,88*
€ 60,55
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 49,03*
€ 58,35
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 48,72*
€ 57,98
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 41,75*
€ 49,68
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,75* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.