| |
|
| Artikel-Nr.: 615IT-Y777082 Herst.-Nr.: 22005 EAN/GTIN: 4007928220059 |
| |
|
| | |
| t. Für den Sicherheitsgurt ist im Bezug für den Doppelsitz ein Reißverschluss eingearbeitet, damit dieser problemlos erreichbar und nutzbar ist. Einfache Selbstmontage. Features: Passend für fast alle Transporter, T4 und T5, Waschbar bis 30° und lichtecht. Hinweise: Nicht für Fahrzeuge mit Seitenairbag geeignet. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Polyester mit Schaumstoff-Kaschierung | Passend für: | Fahrersitz + Beifahrersitz | Material: | Polyester + Schaumstoff | Herstellerfarbe: | Blau | Produkt-Art: | Sitzbezug |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hp autozubehör sitzbezüge, HP Autozubehör, Schonbezug Transporter Profi2 2ES, Autozubehör, Auto Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 41,17* | € 59,05* | | | | | | 2 Tage | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 41,75* | € 59,06* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 86,83* | € 111,46* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 41,17* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|