Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 22215 Schonbezug Elba 15tlg. Sitzbezug 15teilig Polyester Anthrazit Fahrersitz, Beifahrersitz


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300102-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     22215
EAN/GTIN:
     4007928222152
Suchbegriffe:
Autositzauflage
Autositzkissen
Sitzauflage KFZ
Schonbezug
HP Autozubehör 22215 Schonbezug Elba 15tlg. Sitzbezug 15teilig Polyester Anthrazit Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz

Schonbezug Elba 15tlg.

Waschbar
Flammhemmend
Lichtecht
Reißverschlüsse für Rücksitzteilung

Die Klettverschlüsse an der Lehne ermöglichen eine Montage ohne
Entfernung der Kopfstütze, somit auch für aktive/feste Kopfstützen
geeignet. Waschbar, flammhemmend und lichtecht.

Technische Daten:
Herstellerfarbe: Anthrazit · Material: Polyester · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 15teilig · Passend für (Sitz): Fahrersitz,Beifahrersitz,Rücksitz · Sitzbezug-Besonderheiten: Waschbar,Seitenairbag-geeignet

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Anthrazit
Marke:
HP Autozubehör
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
15teilig
Farbe:
grau
Passend für (Sitz):
Fahrersitz | Beifahrersitz | Rücksitz
Material:
Polyester
Sitzbezug-Besonderheiten:
Waschbar | Seitenairbag-geeignet
Produkt-Art:
Sitzbezug
Weitere Suchbegriffe: Sitzbezug, schonbezug grau, autositzkissen, hp autozubehör sitzbezüge, HP Autozubehör, 22215, Schonbezug Elba 15tlg., Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 120,65*
Lager 102
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 120,66*
7 Tage
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 176,64*
€ 218,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 120,66*
€ 143,59
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 119,42*
€ 142,11
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 114,61*
€ 136,39
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 108,96*
€ 129,66
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 108,40*
€ 129,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 94,08*
€ 111,96
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 94,08* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.