Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 22215 Schonbezug Elba 15tlg. Sitzauflage 15teilig Polyester Anthrazit Fahrersitz, Beifahrersitz, Rücksitz


Menge:  Paket  
Produktinformationen
HP
HP
Artikel-Nr.:
     1039H-940910092812
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     22215
EAN/GTIN:
     4007928222152
Suchbegriffe:
Autositzauflage
Autositzkissen
Sitzauflage KFZ
Schonbezug
HP Autozubehör 22215 Schonbezug Elba 15tlg. Sitzauflage 15teilig Polyester Anthrazit Fahrersitz, Beifahrersitz, Rücksitz

Waschbar
Flammhemmend
Lichtecht
Reißverschlüsse für Rücksitzteilung

Die Klettverschlüsse an der Lehne ermöglichen eine Montage ohne
Entfernung der Kopfstütze, somit auch für aktive/feste Kopfstützen
geeignet. Waschbar, flammhemmend und lichtecht.

Herstellerfarbe: Anthrazit
Inhalt: 1 St.
Material: Polyester
Passend für: Fahrersitz + Beifahrersitz + Rücksitz
Besonderheiten: Waschbar + Seitenairbag-geeignet
Kategorie: Sitzauflage
Produkt-Art: Sitzauflage
Farbe: grau
Hersteller-Nr.: 22215
EAN: 4007928222152
Länge des Megaphons ohne montiertem Mikrofon ca. 355 mm
Gesamtlänge mit montiertem Mikrofon ca. 375 mm

Weitere Suchbegriffe: Sitzbezug, schonbezug grau, autositzkissen, hp autozubehör sitzbezüge, 4007928222152, HP Autozubehör, 22215, Schonbezug Elba 15tlg., Autozubehör, Auto Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
Frei Haus
ab € 88,15*
€ 120,65*
2 Tage
3
pro Packung
Frei Haus
ab € 94,08*
€ 120,66*
Lager 1039
3
pro Paket
Frei Haus
ab € 176,64*
€ 218,08*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 218,08*
€ 259,52
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 216,47*
€ 257,60
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 205,33*
€ 244,34
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 203,33*
€ 241,96
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 176,64*
€ 210,20
pro Paket
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 176,64* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.