Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2300326 Strom Anschlusskabel Weiß 1.50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300326-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2300326
EAN/GTIN:
     4064161150871
Suchbegriffe:
Basetech
BT-2300326
Kaltgerätekabel
Basetech BT-2300326 Strom Anschlusskabel Weiß 1.50 m

Kabel mit Massekontakt, 1,5 m, weiß

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Schutzkontakt-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): offene Kabelenden · Belastbarkeit (max. A): 16 A · Herstellerfarbe: Weiß · Kabel-Anwendung: Strom · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 0,75 mm² · Kabellänge: 1.50 m · Nennspannung: 230 V · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Steckerausführung: gerade

Lieferumfang:
Kabel

Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.50 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 0|ツ|75 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Weiß
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Schutzkontakt-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
offene Kabelenden
Marke:
Basetech
Kabel-Anwendung:
Strom
Steckerausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
16 A
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,16*
Lager 102
553
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,18*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,63*
€ 13,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,53*
€ 20,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,18*
€ 2,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.