Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Basetech BT-2300326 Strom Anschlusskabel Weiß 1.50m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-Y772582
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     BT-2300326
EAN/GTIN:
     4064161150871
Suchbegriffe:
Basetech
Kaltgerätekabel

Lieferumfang:
Kabel
Weitere Informationen:
Referenz für Umweltzeichen:
Plastikfreie Verpackung
Kabellänge:
1.50 m
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max.):
16 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 0,75 mm²
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Kabel-Anwendung:
Strom
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Weiß
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Schutzkontakt-Stecker
Anschluss B:
offene Kabelenden
Produkt-Art:
Strom Anschlusskabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,16*
1 Tag
553
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,69*
€ 2,18*
7 Tage
100
pro Packung
€ 6,99*
ab € 10,63*
€ 13,15*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,53*
€ 20,37*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,16*
€ 2,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 2,14*
€ 2,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,83*
€ 2,18
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.