Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202048 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300512-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202048
EAN/GTIN:
     4064161148632
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
TRU COMPONENTS TC-9202048 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz

MIKROFONKAPSEL EFM6050-P

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Betriebsspannung max.: 10 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Empfindlichkeit: -44 dB · Frequenz (max.): 10000 Hz · Frequenz (min.): 100 Hz · Impedanz (Numeric): 2200 Ω · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 5 mm · Produktabmessung, Ø: 6 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 6 mm x 5 mm
Produktabmessung, Ø:
6 mm
Produktabmessung, Höhe:
5 mm
Frequenz (max.):
10000 Hz
Frequenz-Bereich:
100 Hz - 10000 Hz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9202048
Frequenz (min.):
100 Hz
Impedanz (Numeric):
2200 Ω
Empfindlichkeit:
-44 dB
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 10 V/DC
Betriebsspannung max.:
10 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9202048, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,64*
€ 1,07*
Lager 102
869
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,67*
€ 1,21*
6 Tage
100
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 16,34*
€ 23,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,21*
€ 1,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,05*
€ 1,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,96*
€ 1,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,93*
€ 1,11
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,63* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.