Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TRU COMPONENTS TC-9202052 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2300513-BP
Hersteller:
     TRU Components
Herst.-Nr.:
     TC-9202052
EAN/GTIN:
     4064161148649
Suchbegriffe:
Mikrofonkapsel
mikrofonkapsel
TRU COMPONENTS TC-9202052 Mikrofon-Kapsel 4.5 - 10 V/DC Frequenz-Bereich=100 Hz - 10000 Hz

MIKROFONKAPSEL EFM9465

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Print · Betriebsspannung max.: 10 V/DC · Betriebsspannung min.: 4.5 V/DC · Empfindlichkeit: -40 dB · Frequenz (max.): 10000 Hz · Frequenz (min.): 100 Hz · Impedanz (Numeric): 2200 Ω · Plastikfreie Verpackung: Plastikfreie Verpackung · Produktabmessung, Höhe: 6.5 mm · Produktabmessung, Ø: 9.4 mm · Weitere technische Daten: Material: Aluminium

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 9.4 mm x 6.5 mm
Produktabmessung, Ø:
9.4 mm
Produktabmessung, Höhe:
6.5 mm
Frequenz (max.):
10000 Hz
Frequenz-Bereich:
100 Hz - 10000 Hz
Marke:
TRU COMPONENTS
Anschluss (Bauelemente):
Print
Typ (Hersteller-Typ):
TC-9202052
Frequenz (min.):
100 Hz
Impedanz (Numeric):
2200 Ω
Empfindlichkeit:
-40 dB
Betriebsspannung min.:
4.5 V/DC
Betriebsspannung (Bereich):
4.5 - 10 V/DC
Betriebsspannung max.:
10 V/DC
Plastikfreie Verpackung:
Plastikfreie Verpackung
Produkt-Art:
Mikrofon-Kapsel
Weitere Suchbegriffe: TRU COMPONENTS, TC-9202052, signalakustik, akustik, signal-akustik
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,68*
€ 1,18*
Lager 102
423
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,20*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,56*
€ 24,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 30 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 60 Stück
€ 0,98*
€ 1,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 120 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 300 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 3,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.