Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

truelife FitScaleW3 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2301408-BP
Hersteller:
     truelife
Herst.-Nr.:
     TLFSW3
EAN/GTIN:
     8594175353242
Suchbegriffe:
Körper-Analysewaage
Körperanalysewaage
Körperfett-Waage
Körperfettanalyse-Waage
truelife FitScaleW3 Körperanalysewaage Wägebereich (max.)=180 kg Weiß,Grau

Körperanalysewaage FitScale W3

Praktische und präzise Personenwaage von TrueLife
Misst Gewicht, Wasser-, Fett- und Muskelanteil
Persönlicher Coach - Legen Sie sich ein Ziel fest
Mit großem und gut lesbarem LCD-Display
Für bis zu acht Nutzer geeignet

Nähert sich die Bikinisaison? Oder wollen Sie die aufgebaute Form erhalten? Die clevere Waage TrueLife FitScale W3 wird Ihr perfekter Partner sein. Dank ihr lernen Sie ihren Körper detailliert ken-nen. Sie misst nicht nur ihr Gewicht, aber auch den Fett-, Wasser- und Muskelanteil – so wissen Sie sofort, wie es um Sie steht. Im Badezimmer kommen dann ihr schönes Design und die hochwertige Verarbeitung zur Geltung.
Die Zusammensetzung Ihres Körpers beeinflusst Ihren Gesundheitszustand, ihre Kondition und Form. Die FitScale W3 Waage berechnet mit Hilfe der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) in Sekunden-schnelle, aus wie viel Prozent und Kilogramm Muskeln, Fett, Wasser und oder Knochen Ihr Körper besteht. Sie hilft Ihnen dabei Ihren Körper besser zu verstehen und einen Trainingsplan nach Maß zu erstellen. Gerade Sportler werden den Athlete Modus mit weiteren Details zu schätzen wissen.
Wir haben die clevere TrueLife FitScale W3 Waage aus erstklassigen Materialien hergestellt, daher wird sie zu einem stilvollen Accessoire Ihres Badezimmers. Ihre Oberseite besteht aus gehärtetem Glas, das eine lange Lebensdauer garantiert. Die überwiegend weiße Oberflächenbehandlung macht einen luxuriösen Eindruck und passt in jedes Interieur. Das aktuelle Gewicht wird auf einem großen und gut lesbaren LCD Display angezeigt.
Die FitScale W3 Waage erkennt bis zu 8 unterschiedliche Nutzer – daher kann die Waage vom gesamten Haushalt verwendet werden. Nach jedem Wiegen können Sie ihren Fortschritt sehen. Die Waage berechnet sofort Ihren BMI Index und weitere Statistiken. Sie können noch dazu einfach das Zielge-wicht einstellen und Sie erhalten ein Feedback, ob Sie sich dem Ziel nähern oder nicht.
Das gehärtete Glas deckt die gesamte Oberseite der Waage ab. Es sieht gut aus und hält lange.
Unserer cleveren Waage machen Wasserspritzer nichts aus. Wenn Sie sie im Badezimmer aufstellen müssen Sie sich deshalb keine Sorgen machen.
Ein Blick genügt und Sie wissen, woran Sie sind. Neben dem Body Mass Index werden auch weitere Statistiken berechnet. Zum Beispiel wie viele Muskeln oder Fett Sie haben.
Der persönliche Coach hilft Ihnen dabei das gewünschte Gewicht und die gewünschte Körperzusam-mensetzung zu erreichen. Sie erhalten nach jedem Wiegevorgang ein Feedback.
Treiben Sie viel Sport? Dann werden Sie den Athletenmodus zu schätzen wissen, der Ihnen dabei hilft, noch einfacher Ihre sportlichen Bemühungen zu verfolgen. Die Indexe werden in diesem Modus durch den dafür erstellten Algorithmus berechnet.
Die Waage erkennt automatisch bis zu 8 verschiedene Nutzer und zeigt diesen ihre Werte an.
Die hochwertige Verarbeitung und das einfache Design machen aus der cleveren Waage ein stilvolles Accessoire Ihres Heimes.

Ausstattung:
Gemessene Indexe: Gewicht, BMI, Körperfett, Körperwasser, Knochengewicht, Knochenmuskeln

Technische Daten:
Genauigkeit (Details): 100 g · Herstellerfarbe: Weiß,Grau · Körper-Analyse-Funktionen: Gewicht · Material (Trittfläche): Sicherheitsglas · Maßeinheit: kg,lb,st · Produktabmessung, Breite: 31 cm · Produktabmessung, Höhe: 2.5 cm · Produktabmessung, Länge: 31 cm · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x) inkl. · Wiege-Kapazität (max.): 180 kg · Wägebereich (max.): 180 kg

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 31 x 31 x 2.5 cm
Herstellerfarbe:
Weiß | Grau
Produktabmessung, Höhe:
2.5 cm
Produktabmessung, Länge:
31 cm
Produktabmessung, Breite:
31 cm
Marke:
truelife
Körper-Analyse-Funktionen:
Gewicht
Farbe:
weiß | grau
Material (Trittfläche):
Sicherheitsglas
Maßeinheit:
kg | lb | st
Genauigkeit (Details):
100 g
Wiege-Kapazität (max.):
180 kg
Wägebereich (max.):
180 kg
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x) inkl.
Produkt-Art:
Körperanalysewaage
Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, digitale personenwaage, körper-analysewaage, personenwaage 180 kg, 08594175353242, truelife, TLFSW3, FitScaleW3, Personenwaage für bis zu acht Benutzer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 26,01*
€ 36,58*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 26,38*
€ 36,59*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 56,19*
€ 71,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,59*
€ 43,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,24*
€ 43,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,43*
€ 39,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,80*
€ 37,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,63*
€ 36,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,38*
€ 31,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.