Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-Y791762 Herst.-Nr.: TLFSW3 EAN/GTIN: 8594175353242 |
| |
|
| | |
| Nähert sich die Bikinisaison? Oder wollen Sie die aufgebaute Form erhalten? Die clevere Waage TrueLife FitScale W3 wird Ihr perfekter Partner sein. Dank ihr lernen Sie ihren Körper detailliert ken-nen. Sie misst nicht nur ihr Gewicht, aber auch den Fett-, Wasser- und Muskelanteil – so wissen Sie sofort, wie es um Sie steht. Im Badezimmer kommen dann ihr schönes Design und die hochwertige Verarbeitung zur Geltung. Die Zusammensetzung Ihres Körpers beeinflusst Ihren Gesundheitszustand, ihre Kondition und Form. Die FitScale W3 Waage berechnet mit Hilfe der bioelektrischen Impedanzanalyse (BIA) in Sekunden-schnelle, aus wie viel Prozent und Kilogramm Muskeln, Fett, Wasser und oder Knochen Ihr Körper besteht. Sie hilft Ihnen dabei Ihren Körper besser zu verstehen und einen Trainingsplan nach Maß zu erstellen. Gerade Sportler werden den Athlete Modus mit weiteren Details zu schätzen wissen. Wir haben die clevere TrueLife FitScale W3 Waage aus erstklassigen Materialien hergestellt, daher wird sie zu einem stilvollen Accessoire Ihres Badezimmers. Ihre Oberseite besteht aus gehärtetem Glas, das eine lange Lebensdauer garantiert. Die überwiegend weiße Oberflächenbehandlung macht einen luxuriösen Eindruck und passt in jedes Interieur. Das aktuelle Gewicht wird auf einem großen und gut lesbaren LCD Display angezeigt. Die FitScale W3 Waage erkennt bis zu 8 unterschiedliche Nutzer – daher kann die Waage vom gesamten Haushalt verwendet werden. Nach jedem Wiegen können Sie ihren Fortschritt sehen. Die Waage berechnet sofort Ihren BMI Index und weitere Statistiken. Sie können noch dazu einfach das Zielge-wicht einstellen und Sie erhalten ein Feedback, ob Sie sich dem Ziel nähern oder nicht. Das gehärtete Glas deckt die gesamte Oberseite der Waage ab. Es sieht gut aus und hält lange. Unserer cleveren Waage machen Wasserspritzer nichts aus. Wenn Sie sie im Badezimmer aufstellen müssen Sie sich deshalb keine Sorgen machen. Ein Blick genügt und Sie wissen, woran Sie sind. Neben dem Body Mass Index werden auch weitere Statistiken berechnet. Zum Beispiel wie viele Muskeln oder Fett Sie haben. Der persönliche Coach hilft Ihnen dabei das gewünschte Gewicht und die gewünschte Körperzusam-mensetzung zu erreichen. Sie erhalten nach jedem Wiegevorgang ein Feedback. Treiben Sie viel Sport? Dann werden Sie den Athletenmodus zu schätzen wissen, der Ihnen dabei hilft, noch einfacher Ihre sportlichen Bemühungen zu verfolgen. Die Indexe werden in diesem Modus durch den dafür erstellten Algorithmus berechnet. Die Waage erkennt automatisch bis zu 8 verschiedene Nutzer und zeigt diesen ihre Werte an. Die hochwertige Verarbeitung und das einfache Design machen aus der cleveren Waage ein stilvolles Accessoire Ihres Heimes. Features: Praktische und präzise Personenwaage von TrueLife Misst Gewicht, Wasser-, Fett- und Muskelanteil Persönlicher Coach - Legen Sie sich ein Ziel fest Mit großem und gut lesbarem LCD-Display Für bis zu acht Nutzer geeignet Weitere Informationen: | | Höhe: | 2.5 cm | Länge: | 31 cm | Breite: | 31 cm | Max. Wiege-Kapazität: | 180 kg | Wägebereich (max.): | 180 kg | Genauigkeit: | 100 g | Herstellerfarbe: | Weiß + Grau | Körper-Analyse-Funktionen: | Gewicht | Material (Trittfläche): | Sicherheitsglas | Maßeinheit: | kg + lb + st | Produkt-Art: | Körperanalysewaage | Stromversorgung: | Micro-Batterie (3x) inkl. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Körperfettanalysewaage, Körperfettwaage, Badezimmerwaage, Personen-Waage, Personenwaage, personenwaage digital, körper-analysewaage, 08594175353242, truelife, FitScaleW3, Personenwaage für bis zu acht Benutzer |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 25,99* | € 36,60* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 26,45* | € 36,62* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 53,25* | € 68,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|