Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Fernscheinwerfer LEDDL111-CB LEDriving® ROUND MX180-CB LED vorne (L x B x H) 201 x 176 x 126 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2302107-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDDL111-CB
EAN/GTIN:
     4062172153973
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
fernscheinwerfer kfz
OSRAM Fernscheinwerfer LEDDL111-CB LEDriving® ROUND MX180-CB LED vorne (L x B x H) 201 x 176 x 126 mm

LED Zusatzlicht LEDriving® ROUND MX180-CB

LED Zusatzfernlicht und LED Standlicht
6000 Kelvin
3000 Lumen
Bis zu 300m Leuchtweite

Ausstattung:
Zusatzfernlicht (ECE R112) und Standlicht (ECE R7) · Bis zu 300m Leuchtweite · Combo Beam (CB): Kombinierte Nah- und Fernfeldbeleuchtung · Kompakt und robust: Bruchsichere Polycarbonat-Linse für hohe Beanspruchung · Über- und Unterspannungsschutz · Integriertes Treiber- und Wärmemanagementsystem für eine erhöhte Lebensdauer · Leuchtweite @1lx: 300 m · Hot Lumen: 3000lm · Farbtemperatur: 6000 K · Eingangsspannung: 12/24 V · Lebensdauer: 5000 h · IP-Klasse: IP69K · ECE: R7, R112 (Ref. No. 25) · EMC/EMI: ECE R10 · Umgebungstemperatur: -40°C bis 85°C · Kabellänge: 100cm

Technische Daten:
Anwendungsempfehlung: ATV,Baumaschinen,Bus,Landwirtschaft,Lkw,Pkw,Quad,SUV,Stapler,Van,Wohnmobile · Ausführung (Auto-Zubehör): Fernscheinwerfer · Befestigungsart (im Auto): Schraubmontage · Betriebsspannung: 12 V,24 V · ECE-Typgenehmigungskennzeichnung: R7/R112 · Leuchtmittel-Typ: LED · Lichtfarbe: 6000 K · Lichtstrom Gesamt: 3000 lm · Montageort (Auto): vorne · Passend für (Auto-Marke): Universal · Passend für Modell (Auto): Universal · Produktabmessung, Breite: 176 mm · Produktabmessung, Höhe: 126 mm · Produktabmessung, Länge: 201 mm · Referenzzahl (Ref.): 25 · Suchscheinwerfer-Optik: Großflächige Geländeausleuchtung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 201 x 176 x 126 mm
Befestigungsart (im Auto):
Schraubmontage
Produktabmessung, Höhe:
126 mm
Produktabmessung, Länge:
201 mm
Produktabmessung, Breite:
176 mm
Marke:
OSRAM
Leuchtmittel-Typ:
LED
Passend für (Auto-Marke):
Universal
Passend für Modell (Auto):
Universal
Montageort (Auto):
vorne
Suchscheinwerfer-Optik:
Großflächige Geländeausleuchtung
Anwendungsempfehlung:
ATV | Baumaschinen | Bus | Landwirtschaft | Lkw | Pkw | Quad | SUV
Ausführung (Auto-Zubehör):
Fernscheinwerfer
Lichtstrom Gesamt:
3000 lm
Betriebsspannung:
12 V | 24 V
Lichtfarbe:
6000 K
Referenzzahl (Ref.):
25
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R7/R112
Produkt-Art:
Fernscheinwerfer
Zertifizierungen:
ECE
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDDL111-CB, LEDriving® ROUND MX180-CB, Scheinwerfer, rally
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 251,90*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 200,42*
€ 251,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,42*
€ 367,61*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 326,15*
€ 395,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,92*
€ 299,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 248,55*
€ 295,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,08*
€ 278,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 226,42*
€ 269,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,42*
€ 238,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.