Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Fernscheinwerfer LEDDL111-CB LEDriving® ROUND MX180-CB LED vorne (L x B x H) 201 x 176 x


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-Y759742
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LEDDL111-CB
EAN/GTIN:
     4062172153973
Suchbegriffe:
Fernscheinwerfer KFZ
fernscheinwerfer kfz

Features:
LED Zusatzfernlicht und LED Standlicht
6000 Kelvin
3000 Lumen
Bis zu 300m Leuchtweite
Weitere Informationen:
Höhe:
126 mm
Länge:
201 mm
ECE-Typgenehmigungskennzeichnung:
R7/R112
Breite:
176 mm
Leuchtmittel-Typ:
LED
Anwendungsempfehlung:
ATV + Baumaschinen + Bus + Landwirtschaft + Lkw + Pkw + Quad + SUV + Stapler + Van + Wohnm
Ausführung:
Fernscheinwerfer
Referenzzahl (Ref.):
25
Befestigungsart:
Schraubmontage
Lichtfarbe (Kelvin):
6000 K
Betriebsspannung:
12 + 24 V
Lichtstrom Gesamt:
3000 lm
Optik für:
Großflächige Geländeausleuchtung
Montageort:
vorne
Passend für Marke:
Universal
Passend für Modell:
Universal
Produkt-Art:
Fernscheinwerfer
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LEDriving® ROUND MX180-CB, Scheinwerfer, rally
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 162,93*
€ 251,90*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 200,42*
€ 251,92*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 301,42*
€ 367,61*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 326,15*
€ 395,91*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,90*
€ 299,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,11*
€ 291,68
pro Stück
ab 3 Stück
€ 200,34*
€ 238,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,40*
€ 225,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,74*
€ 218,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 162,93*
€ 193,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.