Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 900439 DCOR 3P TT 275 FM Überspannungsableiter 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303270-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     900439
EAN/GTIN:
     4013364436053
Suchbegriffe:
Blitzstromableiter
Überspannungsableiter
Überspannungsbegrenzer
blitzstromableiter dehn
DEHN 900439 DCOR 3P TT 275 FM Überspannungsableiter 1 St.

Technische Daten:
Betriebstemperaturbereich: -40 bis +80 °C · Herstellerfarbe: Rot · Nennspannung: 230 V · Schutzart: IP20

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
DEHN
Schutzart:
IP20
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
900439
Nennspannung:
230 V
Betriebstemperaturbereich:
-40 bis +80 °C
Produkt-Art:
Überspannungsableiter
Weitere Suchbegriffe: blitzstromableiter, 04013364436053, DEHN, 900439, DCOR 3P TT 275 FM
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1128
€ 6,90*
ab € 73,10*
€ 73,10*
€ 4,00*
ab € 61,27*
€ 76,77*
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 61,43*
€ 76,78*
€ 5,95*
ab € 66,92*
€ 82,30*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 99,30*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,30*
€ 118,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,95*
€ 116,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,39*
€ 109,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,25*
€ 106,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,79*
€ 105,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,41*
€ 96,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.