Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DEHN 308408 SAK 33 AS V4A Schirmanschlussklemme 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2303412-BP
Hersteller:
     Dehn
Herst.-Nr.:
     308408
EAN/GTIN:
     4013364070554
Suchbegriffe:
Ankerschiene
Klemmschraube
Schirmanschlussklemme
Schirmklemme
DEHN 308408 SAK 33 AS V4A Schirmanschlussklemme 1 St.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Anschlussklemme · Passend für (Details): Blitzschutz · Produktabmessung, Breite: 45 mm · Produktabmessung, Höhe: 82 mm · Produktabmessung, Länge: 40 mm · Weitere technische Daten: Klemmbereich: 25 mm - 33 mm
Federdruck: 76 N - 137 N
Werkstoff: rostfreier Stahl (V4A)
Gewicht: 73 g

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 40 x 45 x 82 mm
Produktabmessung, Höhe:
82 mm
Produktabmessung, Länge:
40 mm
Produktabmessung, Breite:
45 mm
Passend für (Details):
Blitzschutz
Marke:
DEHN
Herst.-Teilenr.:
308408
Ausführung (allgemein):
Anschlussklemme
Produkt-Art:
Schirmanschlussklemme
Weitere Suchbegriffe: dehn schirmanschlussklemme, schirmanschlussklemme, 04013364070554, DEHN, 308408, SAK 33 AS V4A
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
180
10
€ 6,90*
ab € 11,30*
€ 11,30*
10
€ 5,95*
ab € 10,32*
€ 13,30*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 10,61*
€ 13,62*
10
Frei Haus
ab € 10,621*
€ 13,631*
Lager 102
10
1
Frei Haus
ab € 13,85*
€ 20,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,06*
€ 23,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,78*
€ 23,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,94*
€ 20,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,51*
€ 19,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,85*
€ 16,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.