Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RealPower PB-20000PD+ Powerbank 20000 mAh LiPo Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-2304954-BP
Hersteller:
     Realpower
Herst.-Nr.:
     323369
EAN/GTIN:
     4040895007766
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
powerbank 20000mah
powerbank 2x usb
RealPower PB-20000PD+ Powerbank 20000 mAh LiPo Schwarz

RealPower PB-20000PD+ Powerbank

Rapid Charge lädt Smartphone und Co. ultra-schnell via USB wieder auf
USB Typ C PD lädt kompatible Notebooks mit bis zu 12 V / 1,5 A wieder auf
Solide 20.000 mAh Kapazität

RealPower PB-20000PD+ Black Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery

Im schicken Schwarz oder Nutopia kommt die RealPower PB-20000PD+ daher und ist als kompakter Energielieferant mit satten 20.000 mAh Kapazität überall mit dabei. Notebooks werden über den USB-C®® PD Anschluss unterwegs mit einer Extra-Portion Energie versorgt. Zudem verfügt die Powerbank über Rapid Charge sowie Power Delivery und sorgt so für enorm kurze Ladezeiten von Smartphone, Tablet und Co. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.

Ausstattung:
RealPower PB-20000PD+ Black Rapid Charge Powerbank mit Power Delivery

Im schicken Schwarz oder Nutopia kommt die RealPower PB-20000PD+ daher und ist als kompakter Energielieferant mit satten 20.000 mAh Kapazität überall mit dabei. Notebooks werden über den USB Type-C PD Anschluss unterwegs mit einer Extra-Portion Energie versorgt. Zudem verfügt die Powerbank über Rapid Charge sowie Power Delivery und sorgt so für enorm kurze Ladezeiten von Smartphone, Tablet und Co. Durch die genaue Powerzufuhr verhindert die Powerbank übermäßige Ladung sowie Entladung und sorgt somit für Sicherheit.

Technische Daten:
Anzahl Ladekanäle/-schächte: 2 · Batterie-, Akku- Technologie: LiPo · Betriebsspannung (LOV): 5 V · Gewicht: 362 g · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabellose Ladefunktion: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 20000 mAh · Ladestrom (max.): 1.5 A · Produktabmessung, Breite: 71 mm · Produktabmessung, Höhe: 27 mm · Produktabmessung, Länge: 121 mm

Lieferumfang:
USB Typ-C Ladekabel
QSG
Service Karte

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
LiPo
Abmessungen:
(L x B x H) 121 x 71 x 27 mm
Kapazität (mAh, Ah):
20000 mAh
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
121 mm
Produktabmessung, Breite:
71 mm
Marke:
RealPower
Farbe:
schwarz
Kabellose Ladefunktion:
Nein
Ladestrom (max.):
1.5 A
Anzahl Ladekanäle/-schächte:
2
Ausgänge:
USB
Betriebsspannung (LOV):
5 V
Gewicht:
362 g
Produkt-Art:
Powerbank
Weitere Suchbegriffe: powerbank realpower, 04040895007766, RealPower, 323369, PB-20000PD+, Notstrompack
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,10*
€ 49,86*
€ 6,78*
ab € 37,16*
€ 49,87*
Lager 102
14
Frei Haus
ab € 37,24*
€ 49,91*
14 Tage
100
€ 6,29*
ab € 42,16*
€ 56,07*
€ 3,50*
ab € 48,34*
€ 63,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,91*
€ 59,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,64*
€ 55,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,74*
€ 52,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,00*
€ 49,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
VC-10904490
ab € 5,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.